防塵マスク 重松製作所のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
149件の「防塵マスク 重松製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しめひも 重松製作所」、「伝声器」、「興研 RL3フィルター」などの商品も取り扱っております。
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号 TM15 サイズ M 吸気抵抗(Pa) (社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 粒子捕集効率(%) (社内基準値):96以上 ろ過No. メカニカル 材質(接顔体) NBR 質量(g) (社内基準値):195(±10) 種別 取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa) (社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 排気抵抗(Pa) (社内基準値):45(±15) 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます 適合 (ろ過材)U2W トラスコ品番 326-8128 区分 RL2 材質(面体) ニトリルゴム面体 適合フィルター U2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

その他 対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088 トラスコ品番 819-5445 区分 RL3 質量(g) 22 国家検定合格番号 防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
1個
849 税込934
当日出荷

内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g) 9以下 入数(枚) 10 吸気抵抗(Pa) 50以下 粒子捕集効率(%) 95.0以上 使用限度時間(h) 14 排気抵抗(Pa) 50以下 ひもタイプ お面式
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所キャップ#50502
防じんマスク、防毒マスク用のフィルタと吸収缶を固定するキャップです。
トラスコ品番 422-6566 適合機種 DR165U2K、DR165U2W、DR165U2K-1、DR165U2W-1、GM76DS
1個
349 税込384
当日出荷

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別 取替式防じん 区分 RL2 仕様 伝声器付 付属品 C2フィルタ×1個 質量(g) 160以下 吸気抵抗(Pa) 80Pa以下 粒子捕集効率(%) 95.0%以上 国家検定合格番号 TM316 材質(面体) シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用 作業レベル3 アズワン品番 1-8900-01 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 仕様 伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ 質量(g) (実測平均値):170以下(Mサイズ) 取付方式 ネジ込みタイプ 粒子捕集効率(%) (実測平均値):98.4以上 国家検定合格番号 TM450 材質(接顔体) シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用 呼吸用保護具の区分4 適合フィルター L2W 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 53以下 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 65以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 51以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 60以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.4以上 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 96 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスク DR31C2
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷

重松製作所ホルダ#50800
防じんマスク、防毒マスク用キャップです。
トラスコ品番 422-6600
1個
869 税込956
翌々日出荷

重松製作所キャップ#50509
防じんマスク、防毒マスク用交換キャップです。
トラスコ品番 422-6570
1個
349 税込384
17日以内出荷

重松製作所キャップ
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用 品番 50515
1個
159 税込175
当日出荷


1パック(5枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

重松製作所キャップ#50522
防じんマスク、防毒マスク用キャップです。
トラスコ品番 422-6624
1個
349 税込384
翌々日出荷

重松製作所フィルター
石綿(アスベスト)作業(呼吸用保護具の区分3)に!
区分 RL3 質量(g) 約45 適合マスク TW01SFC、TW11C 入数(個) 1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)。溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 トラスコ品番 117-0045 適合機種 DR28C2、DR28SC2 材質 ガラス繊維 他 区分 RL2 粒子捕集効率(%) 96
1個
499 税込549
翌々日出荷