- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 電動・送気マスク
- 防塵マスクファン付きのおすすめ人気ランキング
防塵マスクファン付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新106件の「防塵マスクファン付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルファリングフィルタ」、「重松SY11」、「フィルターガード」などの商品も取り扱っております。
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)
マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270。電池/約25
タイプ
しめひもSB
規格
JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)
3.7
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP1号
フィルター
マイティミクロンフィルター BL-1005用
機能
伝声器
機構
送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池
専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)
1100
公称稼動時間(時間)
(平均)7
充電時間(時間)
約3
耐用時間(時間)
約2000
充電可能回数
約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別
取替式防じん
仕様
半面形
質量(g)
(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)
5~40
定格電圧(V)
DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号
第TM716号
送風量
45~65L/min
フィルター性能
RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)
約2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約4.5~8.5
再生紙使用マーク
適合
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。
小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別
その他マスク
仕様
電動ファン耐久時間/約2000時間
付属品
電池、充電器
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)
265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257
定格電圧(V)
3.7
定格容量
1100mAh
粒子捕集効率(%)
99.97
国家検定合格番号
第TP101号
フィルター
BRD-82
機能
シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池
リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
防水保護等級
IP55
稼働時間(時間)
約3(公称)、約3~6(実勢)
ひもタイプ
タイプSBW/SAW
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様
漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容
面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)
252以下
国家検定合格番号
第TP100号
バッテリー
専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
捕集効率(%)
95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)
1100
アズワン品番
3-5645-01
ファン
大風量型
商品タイプ
本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様
呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載
付属品
バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
トラスコ品番
773-7912
区分
PL1
質量(g)
340
タイプ
呼吸連動形
使用温度範囲(℃)
5~40
等級
B級
本体質量(g)
約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×130×125(突起物含まず)
公称稼動時間(時間)
6.5
材質(面体)
シリコーンゴム
アズワン品番
64-8898-96
適合フィルター
G2、V3
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様
漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能
電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)
383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格
PL1
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP8号
電池
リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類
BLA-6型
公称稼動時間(時間)
6.5以上
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
適合フィルター
BLA-6型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
仕様
電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級
サイズ
M
質量(g)
715
形式
直結式
フィルター性能
PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
ろ過材の種類
PL3
型式検定合格番号
(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号
アズワン品番
64-8899-64
1個
¥99,800
税込¥109,780
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。
仕様
呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号
トラスコ品番
773-7921
セット内容
ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1
材質
シリコーンゴム
サイズ
M
質量(g)
271
タイプ
半面形
寸法(縦×横)(mm)
131×111
粒子捕集効率(%)
V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上
石綿(アスベスト)類対策用
呼吸用保護具の区分1
ダイオキシン類対策用
レベル2
適合フィルター
20401
2018年トラスコ掲載ページ
6 0183
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
呼吸に合わせて清浄空気が送られ、面体内を陽圧に保ち外気の侵入を防ぎます。バッテリー残量がひと目でわかるLED表示付きです。
仕様
捕集効率:95%以上(PL1)、漏れ率:B級、重量(ファン・バッテリー除く)(g):約340
付属品
G2フィルター×1個、バッテリー、充電器
国家検定合格番号
第TP7号
連続使用時間
6.5時間
充電時間
2.5時間
アズワン品番
1-1811-01
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業
国家検定合格番号
第TP5号
質量(g)
マスク本体/約171。フィルタ/約38。バッテリーケース/約78。電池/85以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)
フィルター
BRD-7型
機構
呼吸追随方式
送風設定
中・重作業用
公称稼動時間(時間)
4以上:40L/minの呼吸に対して。約8以上:20L/minの呼吸に対して
充電時間(時間)
約3
耐用時間(時間)
電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)
防護率(%)
99.9以上(JIS T 8157 S級)
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分1
アズワン品番
1-8833-01
適合フィルター
BRD-7型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号
第TP20号
仕様
漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能
電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)
774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
粒子捕集効率(%)
99.97以上
電池
リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類
BRD-7型
公称稼動時間(時間)
4.5以上
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分1
適合フィルター
BRD-7型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様
保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合
AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番
816-7380
質量(g)
820
色(帽体)
ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号
第TM540号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.1
基準質量(g)
145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
50±25
質量(g)
145
吸気抵抗上昇値(Pa)
83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
32±20
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL2
機能
フィットチェッカー内蔵
指定防護係数
10
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。
防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い
種別
大風量形PAPR/全面体
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品
充電池、充電器
質量(g)
753以下
規格
PL3
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
国家検定合格番号
第TP83号
公称稼動時間(時間)
約6
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.99
充電可能回数
約300
適合フィルター
BRD-82U
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約6.5~10
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。
会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。
呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接
種別
通常風量形PAPR/半面体
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)
付属品
充電池、充電器
質量(g)
278以下
規格
PL1
定格電圧(V)
3.7
定格容量
1100mAh
国家検定合格番号
第TP1号
公称稼動時間(時間)
平均8.5
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95以上
充電可能回数
約300
適合フィルター
マイティミクロンフィルターBL-1005用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様
フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII
付属品
バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
サイズ
M
区分
PL3(DOP)
質量(g)
約380
タイプ
呼吸連動形
等級
S級
粒子捕集効率(%)
99.97(DOP)
国家検定合格番号
TP10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約110×130×130(突起物含まず)
バッテリー
専用リチウムイオン電池 7.4V
公称稼動時間(時間)
6.5
充電時間(時間)
約2.5
材質(面体)
シリコーンゴム
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分1
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
V3、G2
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。
トラスコ品番
525-6680
適合機種
電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定
種類
面体:フリー
粒子捕集効率(%)
取付けるフィルタにより異なる
型式検定合格番号
取付けるフィルタにより異なる
1式
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様
●捕集効率:99.97%以上●漏れ率:S級(0.1%以下)●ろ過材の性能:PL3●重量:774g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約7.5時間●実勢稼働時間:約8~14.5時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●付属品:電池、充電器、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型●国家検定合格品(第TP20号)●ダイオキシン(レベル1)●石綿除去●インジウム取扱い●RCF取扱い●会話を明瞭
アズワン品番
65-9284-02
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌日出荷