- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- マスク保管用品
- 防塵マスク保管庫のおすすめ人気ランキング
防塵マスク保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新103件の「防塵マスク保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスク保管庫」、「防塵マスクケース」、「防毒マスク ケース」などの商品も取り扱っております。
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7324
幅(mm)
458
質量(kg)
20
高さ(mm)
950
奥行(mm)
380
収納数
マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
色
ブルー
外寸(mm)
236×315×200
内寸(mm)
230×299×192
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7294
幅(mm)
458
質量(kg)
30
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
380
収納枚数(枚)
マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様
タイマー付・除湿器
トラスコ品番
207-3125
幅(mm)
458
質量(kg)
35
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
410
電源(V)
単相100
ランプ
UV:10W
収納数
マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質
スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
殺菌灯
10W×1本
タイマー
12時間
2段重ねが可能です。
質量(kg)
約46
棚板数(枚)
4
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
殺菌灯
15W・2灯
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×400×715
アズワン品番
0-139-13
タイマー
60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
色
ベージュ
容量(L)
引出し1個につき約5.6
仕切板
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
340×220×410
有効内寸法・間口(mm)
83
有効内寸法・奥行(mm)
213
有効内寸法・高さ(mm)
67
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様
タイマー付・除湿器
トラスコ品番
207-3127
幅(mm)
458
質量(kg)
25.5
高さ(mm)
950
奥行(mm)
410
電源(V)
単相100
ランプ
UV:10W
収納数
マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式
ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
アズワン品番
1-7657-01
仕様
棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質
本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)
18
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8/2P
殺菌灯
15W×2灯
外寸法(mm)
490×382×600
庫内寸法(mm)
430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)
スチール製
電源
AC100V 50/60Hz
キャスター
Φ51mm(ストッパー付)
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様
片面
付属品
引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色
グレー
高さ(mm)
1474
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
560
容量(L)
0.8(引出し1個につき)
間口(mm)
671
積載荷重(kg)
2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)
PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
材質(引出し)
ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×87.3×99.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質
ABS樹脂
外寸(mm)
236×225×125
内寸(mm)
230×218×118
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
タイマー
60分タイマー付
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番
8-5368-02
材質
PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)
100×210×100(×12室)
外寸(mm)
425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
付属品
ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数
適合
MS-15000
材質
ABS(本体)、PS(引出)
平均した照射量を保つため効率の良い電解アルミ反射板で内装しています。
付属品
棚板×10枚(多段式)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
約51
電源
AC100V50/60Hz
コード長さ(m)
2.8
内寸法(mm)
385×400×1580
外寸(mm)
455×515×1790
殺菌灯
15W×3灯
波長(nm)
253.7
収納数
20足
内装
反射アルミ板張り
アズワン品番
7-3013-01
オートタイマー(分)
60
照射量(μW)
最小/200、最大/700
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷