防塵丸鋸のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
176件の「防塵丸鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機 付き 丸 ノコ」、「丸鋸 集塵機」、「マキタ ダストボックス」などの商品も取り扱っております。
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 25.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 39 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 319 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様 100mm/125mmチップソー兼用機 質量(kg) 2.4 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 対応材質 サイディング、石膏ボード、木材等 最大切込深さ(mm)(90°時) 125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm 取付穴径(Φmm) 20
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm) 185 ノコ刃内径(Φmm) 20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 61 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 全長(mm) 334 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 質量(kg) 4 仕様・用途 集じん機接続可
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 バッテリー リチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質 鉄工用 刃物外径(mm) 180 刃物内径(mm) 20 最大切込深さ(mm) 60 回転速度(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 単相100 電流(A) 14.0 消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×272×267 付属品 鉄工用チップソー 質量(kg) 4.3 トラスコ品番 359-7202
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 26 最大切込深さ(mm)(90°時) 39.5 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 321 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.7 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 25.5 最大切込深さ(mm)(90°時) 39 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 267 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.6 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm) 100 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 27 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 293 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.7 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品 六角棒スパナ、平行定規 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 267×183×247 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 47 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6.0
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm) 100 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 17 最大切込深さ(mm)(90°時) 27 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 0.7 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 254 仕様 二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg) 2.5 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1300 電流(A) 13.5 コード長さ(m) 2.5 刃物外径(Φmm) 125 最大切込深さ(mm) 40 刃物内径(Φmm) 20 付属品 ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg) 3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 241×231×179 回転数(min-1[回/分]) 12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 使用可能ノコ刃外径(mm) 155~165 ノコ刃外径(Φmm) 165 最大切込深さ(mm)(90°時) 66 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 ノコ刃内径(Φmm) 20 付属品 鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg) 3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 286×192×258 バッテリー リチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時) 55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm) 185 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 63 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁・ブレーキ付 付属品 軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 422-7387
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm) 180/185 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 鉄工用 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 切断能力(mm)L鋼 60×60 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 60 切断能力(mm)丸棒 板材厚さ12 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 4.0 付属品 チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番 360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm) 165 ノコ刃内径(Φmm) 20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時) 38 最大切込深さ(mm)(90°時) 57 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 材質(ベース) アルミ 全長(mm) 273 仕様 二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg) 2.9 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー 集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備 集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg) 2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500 ノコ刃外径(Φmm) 100~125 モーター 直流ブラシレスモーター 使用電源(V) 直流36 使用電池 マルチボルト蓄電池 穴径(mm) 20
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
ノコ刃外径(Φmm) 125 ノコ刃内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 回転数(min-1[r.p.m]) 5600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 257 幅(mm) 219 高さ(mm) 211 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品 チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg) 2.2 仕様・用途 集じん機接続可、ライト付き
1台
25,980 税込28,578
当日出荷