防塵服 クリーンルームのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「防塵服 クリーンルーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品工場 つなぎ」、「作業服 防塵服」、「無人服」などの商品も取り扱っております。
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレード クラス1000(目安) 混率(%) Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
1着
6,663 税込7,329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様 静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き その他 ※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 適合 アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12) グレード クラス100 混率(%) ポリエステル100 清浄度 (目安)クラス100 表面抵抗値(Ω) 106~9/□ 生地 導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
1着
6,520 税込7,172
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。 ブルー 仕様 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 材質 ポリエステル
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 材質 ポリエステル タイプ 男女共用
1着
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様 ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 材質 ポリエステル タイプ 男女共用
1着
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵ツナギ服 紺 FH199C-07
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
使用環境 クラス1000
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様 クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い セット内容 フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別 つなぎ+シューズカバー 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て ポケット なし 縫い目形式 内縫い
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造 仕様 男女兼用 規格 ISO クラス6相当品 グレード クラス1000対応 材質(ファスナー) ファスナー部:樹脂
1着
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様 2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 その他 ※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質 ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% グレード クラス10000
1着
2,910 税込3,201
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。 仕様 ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 混率(%) ポリエステル100
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。 仕様 ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り 混率(%) ポリエステル100 表面抵抗値(Ω) 106~108/□ 生地 導電糸入りポリエステル
1着
8,080 税込8,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り
仕様 静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応 その他 ※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 混率(%) ポリエステル100 表面抵抗値(Ω) 106~8/□ 生地 導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
1着
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フード一体型のクリーンスーツです。
仕様 制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000 生地 帝人セルガード(R) 混率(%) ポリエステル100%
1着
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様 Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー 規格 帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。 優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。 検査時の映り込み防止。 低発塵:ポリエステル100%。 制電性:導電糸織り込み。
混率(%) ポリエステル100
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東洋リントフリー着用快適フード
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 サイズ フリー 種別 フードタイプ 質量(g) 65 規格 WHO-GMP Cグレード相当品 グレード クラス10000 混率(%) ポリエステル100% 頭囲(cm) 64
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。 仕様 ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り グレード クラス100 混率(%) ポリエステル100 表面抵抗値(Ω) 106~108/□ 生地 導電糸入りポリエステル
1着
7,820 税込8,602
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)