- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- 防塵服 上着のおすすめ人気ランキング
防塵服 上着のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「防塵服 上着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業服 セパレート」、「作業服汚れ防止」、「作業服 防塵服」などの商品も取り扱っております。
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質
ポリエステル
タイプ
男女共用
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
機能
ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
適合JIS規格
JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式
内縫い
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
仕様
袖ゴム入り
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
色
ホワイト
仕様
使い捨て用、帯電防止加工済
種別
ジャケット/ジャンパー
機能
粉体防護、ミスト防護
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様
ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)
ポリエステル100
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別
ジャケット/ジャンパー
区分
使い捨て
機能
ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
適合JIS規格
JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式
内縫い
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様
袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色
白
仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質
ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレード
クラス10000
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
グレード
クラス10000
混率(%)
ポリエステル100%
表面抵抗値(Ω)
107
生地
帝人ファイバー
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレード
クラス10000~
混率(%)
ポリエステル100%
生地
ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能
帯電防止
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能
通気性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット
約20cm(幅)
ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
色
ネイビー
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
不織布(PP)、ファスナー/金属
混率(%)
ポリプロピレン100
質量(g/m2)
50
フード高(cm)
40
袖口囲(cm)
9
最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。
最もシンプルな白衣です。もちろん糸クズの出にくい特殊縫製です。袖口のゴムは3cm巾で手首の太さに合わせています。体毛ガードの為です。
色
白
仕様
男女兼用、袖口ゴム・左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
制電、抗菌
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
長袖
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。
色
白
種別
ヤッケ
材質
ポリプロピレン不織布
機能
通気性
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色
ブルー
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質
ポリエステル
導電糸を格子状に編込み、優れた制電性能を有します。
ソフトな風合いで作業性に優れています。
仕様
袖ゴム入り
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)
105~9/□
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質
ポリエステル