- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 防塵服 使い捨てのおすすめ人気ランキング
防塵服 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新299件の「防塵服 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防塵服 不織布」、「作業服汚れ防止」、「防護服 特殊清掃」などの商品も取り扱っております。
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様
洗濯不可
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布
構造
1層
質量(g/m2)
60
機能
通気性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)
45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色
ホワイト
仕様
EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別
つなぎ
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
規格
EN規格
機能
通気性、粉体防護、ミスト防護
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造
スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
SMS(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
機能
静電気防護、通気性
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
縫い目形式
外縫い
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度
約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)
約縦3.6×横2.9
機能
通気性
軟化点(℃)
86
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服
仕様
フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
種別
つなぎ
材質
PP(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途塗装業・粉塵作業・清掃作業
色
ホワイト
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
タイプ
防じんタイプ
機能
粉体防護
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
機能
粉体防護
JIS規格
タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
外縫い
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色
白
種別
つなぎ
材質
不織布/ポリプロピレン
規格
JIS規格、EN規格
製法
SMMMS
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲
【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色
白
仕様
袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別
つなぎ
材質
PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格
JIS規格
機能
粉体防護、ミスト防護
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
65
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格
【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。
耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。
微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。
色
青
種別
つなぎ
材質
PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法)
規格
JIS規格
機能
耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
ダイオキシン類対策用
ダイオキシンレベル1
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリエチレン
構造
タイベック
機能
粉体防護、ミスト防護、通気性
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色
白
仕様
袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。
色
白
種別
ヤッケ
材質
ポリプロピレン不織布
機能
通気性
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色
ホワイト
仕様
右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能
帯電防止加工
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
スパンボンド不織布、メルトブロー
機能
粉体防護、静電気防護
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質
(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色
(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)
本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)
50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色
ホワイト
仕様
左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入
性能
帯電防止加工
種別
つなぎ
材質
スパンボンド不織布
機能
粉体防護、静電気防護
ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム
色
ネイビー
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
不織布(PP)、ファスナー/金属
混率(%)
ポリプロピレン100
質量(g/m2)
50
フード高(cm)
40
袖口囲(cm)
9
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
青
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
機能
通気性