- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリ袋・ゴミ袋
- 防塵袋のおすすめ人気ランキング
防塵袋のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新131件の「防塵袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニップル 3/4」、「ポリ巾着袋」、「ブルーレックス」などの商品も取り扱っております。
ひも付なので持ち運びがらくらくです。季節品の収納、防塵袋に適しています
トラスコ品番
440-7521
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
700×750
質量(g/袋)
230
1袋(10枚)
¥348
税込¥383
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。
ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。
長さ(mm)
550
使用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
83
本体生地厚さ(mm)
20
両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。
種類
巾着ポリ袋
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別
布フィルタ
適合本体型式
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。
色
透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
ひもが付いているため、容易にゴミ出しができます。
材質
HDPE
入数(枚)
10
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
質量(g)
650
容量(L)
20
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質
ポリエステル
布厚さ(mm)
1.1
外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。
色
半透明
種類
ポリ袋
入数(枚)
200
引っ張って、結んでごみ捨て簡単!ひも付きポリ袋の為、縛って持ち運びが便利。
1個(50枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
ナイロン
寸法(mm)
420×270
丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。
水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。
材質
パラフィン防水加工布
材質
キャンバス生地
エスコ品番
EA925MA-32
高さ(mm)
600
底寸法(mm)
350×180
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
収納物が落ちない巾着タイプのポーチ!
軽量コンパクトでなんでも入る、お手軽シンプルポーチ。
ゴミ入れや部材入れ、工具入れ等に。
マジックテープでベルトをはずさず装着可能。
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×155(巾着伸長時 高さ235)
収納の目安
可能質量:1kgまで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリエステル
最大流量(L/min)
340
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)