防塵防毒マスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
160件の「防塵防毒マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易防毒マスク」、「防塵 防毒 マスク 興研」、「防塵 防毒 マスク 重松」などの商品も取り扱っております。
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様 メタルフリー 種別 取替式防じん・直結式小型防毒 材質 シリコーン 質量(g) 115以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

国家検定合格番号 第TN544号 型式検定合格番号 面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2) 適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN179号 質量(g) 140±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体。しめひもタイプXDB 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ 規格 L3 ガスの種類 有機ガス 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-6546-01 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク 7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分 L3 質量(g) 42.0±4.0 除毒能力(分) 50以上 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 ガスの種類 有機ガス用 仕様 高性能フィルター内蔵 種別 吸収缶 取付方式 外付け式 破過時間 50以上 国家検定合格番号 第TN116号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合 (ろ過材)T4、X3、X2 種別 防じん・防毒マスク 材質 シリコーン 質量(g) 140以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合 防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別 防じん・防毒マスク 材質 接顔部:シリコーンゴム 質量(g) 85 国家検定合格番号 型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別 防毒マスク タイプ 半面形 適合ガス 有機ガス トラスコ品番 765-2569 セット内容 防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状 直結式小型 グレー 質量(g) 109 吸気抵抗(Pa) 8(実測平均値) 国家検定合格番号 (面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa) 54(実測平均値) 適合吸収缶 3301J-55 関連資料 製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。 種別 防じん・防毒マスク 仕様 伝声器付 材質 エラストマー 質量(g) 360以下 国家検定合格番号 防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA トラスコ品番 819-5447 質量(g) 30以下 規格 国家検定区分RL2 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 96.0以上 粒子区分 DOP(試験)
1個
499 税込549
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク 7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 ガスの種類 有機ガス・粉じん用 除毒能力(分) 50(有機ガス) 仕様 高性能フィルター内蔵 種別 吸収缶 区分 L3 質量(g) 58±10以下 取付方式 外付け式 破過時間 50(有機ガス) 粒子捕集効率(%) 99.9以上 国家検定合格番号 第TN238号 通気抵抗(Pa) 280以下
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象ガス 有機ガス 仕様 有機ガス用 区分 (防塵)S1 質量(g) 85以下 規格 国検 破過時間 250分以上 粒子捕集効率(%) 81.0以上 国家検定合格番号 TN502 試験濃度(%) 0.03 規格値(分以上) 50 粒子区分 (試験粒子)NaCl 試験ガス シクロヘキサン
1個
529 税込582
当日出荷

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別 防毒マスク タイプ 吸収缶1個使用タイプ ガスの種類 有機ガス セット内容 (マスク) G-7-06型 1個。(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個。(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個。(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g) (吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g) 74(±15) 破過時間 90以上 国家検定合格番号 (面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能 フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分) 90以上 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4550-01 適合吸収缶 KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM645号 排気ゴム弁 T-1K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプXRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.96 質量(g) 179 基準質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 67 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 87 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 適合 ろ過材:T2、X1 材質 シリコンゴム 瑠璃紺雲母(るりこんきら) 質量(g) 102 タイプ 半面タイプ 適合吸収缶 Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象ガス 有機ガス 仕様 有機ガス用 区分 (防塵)S1 質量(g) 60以下 規格 国検 破過時間 100分以上 粒子捕集効率(%) 81.0以上 国家検定合格番号 TN501 試験濃度(%) 0.03 規格値(分以上) 50 粒子区分 (試験粒子)NaCl 試験ガス シクロヘキサン
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)