- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 防寒ネットのおすすめ人気ランキング
防寒ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「防寒ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寒冷紗シート」、「寒冷紗 塗装」、「防暑」などの商品も取り扱っております。
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的
防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)
20
透光率(%)
約58
(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに
幅(m)
1.8
材質
PES
使用目的
遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。
夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。
軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。
種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。
材質
ポリエチレン
使用目的
ビニールハウス、害虫の防除、日よけ
透光率(%)
約22
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。
使用目的
保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ
透光率(%)
90
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。
ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色
白
厚さ(mm)
0.25mm(参考値)
トラスコ品番
855-0559
材質
ポリプロピレン不織布
形状
ロールタイプ
質量(kg)
1.9
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1×50
目付(g/m2)
30
幅(m)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1646
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様
ラッセル織
タイプ
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
種別
平織
使用目的
乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
保温・防霜・発芽促進に効果があります。
自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。
通気性、通水性があります。
大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。
軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。
使用目的
べたがけ栽培、直接かぶせる
透光率(%)
約90
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)
種別
ラッセル編
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用
使用
これ1枚で、保温効果、害虫、霜をシャットアウトします。水を通し、土表面の乾燥を防ぎます。透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途家庭菜園の保温・防虫・防霜
家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。
水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。
使用目的
保温、防虫、防霜
光線透過率(%)
90
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質
ポリエステル
色
ブラック
目合い(mm)
1×1
透光率(%)
約50
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安)
仕様
フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
種別
ラッセル編
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
仕様
周囲シート補強ハトメ穴付(50cm間隔)