- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 防毒 防塵 マスクのおすすめ人気ランキング
防毒 防塵 マスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新219件の「防毒 防塵 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防毒マスク 吸収缶」、「ダイオキシンレベル1 マスク」、「防毒マスク フィルター」などの商品も取り扱っております。
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN179号
質量(g)
140±10
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
仕様
シリコーン面体。しめひもタイプXDB
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
規格
L3
ガスの種類
有機ガス
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-6546-01
適合吸収缶
RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分
L3
質量(g)
42.0±4.0
除毒能力(分)
50以上
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
ガスの種類
有機ガス用
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
取付方式
外付け式
破過時間
50以上
国家検定合格番号
第TN116号
RoHS指令(10物質対応)
対応
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合
防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別
防じん・防毒マスク
材質
接顔部:シリコーンゴム
質量(g)
85
国家検定合格番号
型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
国家検定合格番号
第TN544号
型式検定合格番号
面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
対象ガス
有機ガス
仕様
有機ガス用
区分
(防塵)S1
質量(g)
85以下
規格
国検
破過時間
250分以上
粒子捕集効率(%)
81.0以上
国家検定合格番号
TN502
試験濃度(%)
0.03
規格値(分以上)
50
粒子区分
(試験粒子)NaCl
試験ガス
シクロヘキサン
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類
有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)
50(有機ガス)
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
区分
L3
質量(g)
58±10以下
取付方式
外付け式
破過時間
50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
第TN238号
通気抵抗(Pa)
280以下
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合
(ろ過材)T4、X3、X2
種別
防じん・防毒マスク
材質
シリコーン
質量(g)
140以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号
第TN421号
種別
防毒マスク
質量(g)
117(±10)
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
機能
フィットチェッカー内蔵
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-4548-11
適合吸収缶
KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防じんフィルター内蔵(区分S2/捕集効率95%以上)です。
ガスの種類
有機ガス
対象ガス
有機ガス
仕様
有機ガス用吸収缶(防塵フィルター付き・区分S2)
アズワン品番
1-9206-32
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合マスク
R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式
外付け式
種別
吸収缶
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号
第TN237号
区分
L3
質量(g)
120±10
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
仕様
シリコーン面体
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類
有機ガス
頭ひも
しめひもタイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM645号
排気ゴム弁
T-1K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプXRB
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.96
質量(g)
179
基準質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
87
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別
取替式防じん
仕様
交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分
RL3
質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)
85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)
99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号
第TM645号
機能
伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)
-(平均:85)
排気抵抗(Pa)
35以下(平均:18)
排気ゴム弁
(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁
(交換部品)丸型
頭ひも
タイプXDB
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号
第TM644号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.97
質量(g)
156
基準質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
81
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
クリアケース。フィルター付
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別
取替式防じん
区分
RL3
指定防護係数
10
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合
TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番
819-5447
質量(g)
30以下
規格
国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
96.0以上
粒子区分
DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。
国家検定合格番号
第TN298号
質量(g)
200±10
区分
S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応)
仕様
しめひもタイプXRB
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類
可燃性ガス
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷