- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- 防毒マスク面体のおすすめ人気ランキング
防毒マスク面体のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新210件の「防毒マスク面体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全面マスク」、「塩素ガス マスク」、「防毒マスク 硫化水素」などの商品も取り扱っております。
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN175号
仕様
しめひもゴムハーネスHV
種別
防毒マスク
区分
L3
質量(g)
500±30
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
機能
伝声器
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
適合吸収缶
RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
全面形
種別
防毒マスク
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム
形状
直結式小型
色
グレー
国家検定合格番号
第TN235号
材質(面体)
エラストマー
関連資料
装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象
フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)
70以下(面体のみ)
タイプ
半面タイプ
型式検定合格番号
TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)
1
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分
L3
質量(g)
42.0±4.0
除毒能力(分)
50以上
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
ガスの種類
有機ガス用
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
取付方式
外付け式
破過時間
50以上
国家検定合格番号
第TN116号
RoHS指令(10物質対応)
対応
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM646号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
NC型(黒)
頭ひも
タイプゴムハーネスHV
適合
RD-6型
材質(面体)
天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.94
質量(g)
529
基準質量(g)
554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
102
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類
有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)
50(有機ガス)
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
区分
L3
質量(g)
58±10以下
取付方式
外付け式
破過時間
50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
第TN238号
通気抵抗(Pa)
280以下
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)
約335(サイズL実測平均値)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ
適合フィルター
Xシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)
適合
しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
国家検定合格番号
防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)
指定防護係数
50
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別
防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
シリコーン
質量(g)
700以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
直結式小型吸収缶が使用できる全面型防毒マスクです。
高気密、広視界、軽量タイプです。
アズワン品番
1-8125-01
種別
防毒マスク
質量(g)
社内基準値/500±30
タイプ
全面形
国家検定合格番号
第TN159号
使用吸収缶
KGC-10型シリーズ(別売)
材質(面体)
天然ゴム面体
適合吸収缶
KGC-10型シリーズ
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応
ダイオキシン類対策用:レベル1対応
縦(mm)
190
横(mm)
158
粒子捕集効率(%)
99.9
吸気抵抗(Pa)
160以下
質量(g)
363
トラスコ品番
406-4445
種別
取替式防じん
区分
RL3
国家検定合格番号
TM440
機能
伝声器
材質(面体)
エラストマー面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
L4N
取扱説明書
指定防護係数
10
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ
半面形
国家検定合格番号
TN165
種別
防毒マスク
形状
直結式小型
色
グレー
頭ひも
4点支持
材質(面体)
エラストマー
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2)
吸気抵抗(Pa)
115以下
粒子捕集効率(%)
99.99以上
排気抵抗(Pa)
45以下
適合
フィルター:RD-6
国家検定合格番号
第TM647号
質量(g)
412以下
区分
RL3
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
種別
取替式防じん
機能
伝声器
頭ひも
ゴムハーネスH-VI用
材質(面体)
エラストマー面体
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
アズワン品番
1-9471-01
適合フィルター
RD-5型
指定防護係数
10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様
メタルフリー
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
材質
シリコーン
質量(g)
115以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間
220以上(平均実測値:270)
種別
吸収缶
適合マスク
No.6000シリーズ
対象ガス
有機ガス
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別
取替式防じん
仕様
しめひも6点支持式
適合
(フィットチェッカー)R15(陰圧法)
区分
RL2
質量(g)
390以下
吸気抵抗(Pa)
80以下
粒子捕集効率(%)
96.0以上
国家検定合格番号
TM452
材質(接顔体)
TPE(熱可塑性エストラマー)
吸気抵抗上昇値(Pa)
200以下
排気抵抗(Pa)
60以下
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
適合フィルター
L2W
取扱説明書
指定防護係数
10
適合マスク
GM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S