防水 強力 ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
329件の「防水 強力 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力懐中電灯」、「明るい 懐中 電灯」、「LED 強力ライト」などの商品も取り扱っております。
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・トリガースイッチ式だから、持ちながら片手で操作が可能 ・ロック機能付きで、照射中も指を話してご使用頂けます。 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1.2A)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 全光束(Lm) 1000 防水保護等級 IP65(生活防水) 材質 ABS、PC セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、 取扱説明書 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 12 出力 (充電器)5V 1.2A 本体質量(g) 約435 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×179.58×149.38 光源 LEDチップ×3個 バッテリー グッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) 色温度(K) 6000 LED色 昼光色 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約3~4 モード 点灯/Hi-Lo-SOS(3モード) 充電方式 AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 900 点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6 照射角度(°) 15(狭角)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様
寸法(cm) 1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8 質量(g) 1本:(約)150 材質 アルミ合金、強化プラスチックムーン ブラック 防水仕様 防滴 明るさ(Lm) 600 電源 単4形乾電池3本使用(別売) 光源 LED(CREE社製T6)
1セット(6本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源 単2形乾電池(3個)別売 特殊用途 防浸 全長(mm) 146 材質 ポリマー樹脂 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 764-4787 質量(g) 554 外径(Φmm) 75 全光束(Lm) 500 保護等級 IP67 連続点灯時間 強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間 耐水性 防浸タイプ 光束(Lm) 500 照射距離(m) 強 360m。中 250m。弱 115m 点灯時間 約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類 LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類 LED 使用電池 内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm) 約1500 特殊用途 防水 材質 ABS/PC 仕様 充電時間:約3-4 セット内容 サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 15 出力 USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×220×152 発光色 昼光色(6500K) 光源 LEDチップ×3 点灯方式 Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V) AC-DC5 1.5A 電池寿命 充放電繰り返し数 約500回 照射角 15° RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 照射距離(m) 約900 演色指数(Ra) >80 連続点灯時間(時間) Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質 PP 全長(mm) 175 イエロー 質量(g) 263 本体寸法(mm) 175×110×130 全光束(Lm) 180 使用電球 LED 使用電池 単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間 60h 照射距離(m) 約50 取扱説明書 (0.8MB) 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類 LED 材質 本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm) 195×115×130 質量(g) 220 光源 1W白色LED×1灯 使用電池 単1形乾電池4個(別売) 防水仕様 非防水 明るさ(Lm) 約74 灯数 1灯 防水性 非防水 連続点灯時間(時間) 約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

防災の定番の懐中電灯。
使用電池 単1形乾電池4個(テスト用電池付属) 材質 本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂 寸法(mm) 195×Φ115×130 質量(g) 220 防水性 非防水 連続点灯時間(時間) 約20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類 LED 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm) (ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm) 約137 保護等級 IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源 白色LED(交換不可) 定格入力 DC5V 2.0A(最大) 定格出力 DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間) 約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間) (ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx) (ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g) 約148 最大径(Φmm) 約34 付属品 充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間
長さ(mm) 200 ホワイト 質量(g) 約270(電池別) 最大径(Φmm) 約114 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります) 光源 Osram製LED3W×1個 使用電池 単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属) 照度(Lux) 約7800(100cm) 明るさ(Lm) 約240 防水性 IPX4 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池 単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm) 210 ブラック 付属品 DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間) 約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源 単1乾電池4本(別売) 全光束(Lm) 約85 付属品 肩掛けバンド 質量(g) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×133×178 連続使用時間(時間) 約100 照度(Lx) 約4000 防滴構造 IPX4準拠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類 LED 全光束(Lm) 20 防水性 IPX2 照度(Lux) 約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリームライトウェイポイント
使用電池 単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm) 210 色(本体) イエロー 全長(mm) 172 付属品 DC12V電源コード、ストラップ 質量(g) 816(電池装着時) 連続使用時間(時間) 約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類 ハロゲン 材質 本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 質量(kg) 0.6 電源コード(m) 約5
1台
14,980 税込16,478
81日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g) 107 電源 単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm) 29.8×107.5 防塵防水性能 64 光束(Lm) 350 明るさ(Lm) 350 照射距離(m) 141 連続点灯時間(時間) 6 落下耐久(m) 2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷