- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 防水 照明器具のおすすめ人気ランキング
防水 照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新699件の「防水 照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨 照明」、「防水照明カバー」、「LED 照明 防水」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級
IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)
材質
ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-25~+45
適合機種
40形直管LED(形式:LS1200)
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
消費電力(W)
3.4
定格電圧(V)
100
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
入力電流(mA)
58
光束(Lm)
410
配光角度(°)
100
光色
電球色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP67
電源タイプ
電源コード式
期待寿命(時間)
使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
電源コード(m)
2(プラグ付)
色温度(K)
5700
電源(V)
AC100~120
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
丸コップ
取付ピッチ(mm)
66.7
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)
0.08
仕上
【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電圧(V)
100~242
定格電圧(V)
100~242
調光の可否
不可
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様
耐雷サージ:15kVコモンモード)
長さ(mm)
1206
幅(mm)
89
高さ(mm)
76
周波数(Hz)
50/60共用
温度範囲(℃)
-20~40
入力電圧(V)
100~242
保護等級
IP55
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(ランプカバー)
アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
LED寿命(時間)
60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
トラスコ品番
833-8458
質量(kg)
1
サイズ
13
電源
DC24V
全光束(Lm)
(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ
一体形 レンズ付き
電源コード(m)
3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部
透明ガラス
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
照度(Lx)
(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境
40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)
-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LED
High Power LEDタイプ
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.0(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)
13.6(200V時)
光源色
昼白色
光束(Lm)
2000
演色指数(Ra)
83
1セット
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)
1
保護等級
IP23防湿
色温度(K)
5000
推奨ランプ
LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類
LED
コード長さ(m)
2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種
16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)
材質
ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-25~+45
保護等級
IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)