防水 電波 時計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
144件の「防水 電波 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水置時計」、「防水 時計 デジタル」、「電波時計 バイク用」などの商品も取り扱っております。
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品 取扱説明書・保証書・掛け具 材質 プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 320×320×55 本体質量(g) 740 表示方式 アナログ 機能 夜間秒針停止 使用電池 単3×1 (別売) 防塵防水性能 IP67 アズワン品番 64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類 置時計 表示方式 デジタル 機能 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度 ±2℃ 湿度精度 ±10% 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×117×68 使用電池 マンガン乾電池単3形×2 電波形式 (受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命 約1年 カレンダー 付き アラーム 付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm) 320 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.2 シルバー 種類 掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 320×58 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番 827-5570 材質 プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm) 170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度 ±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 使用電池 単3(マンガン)×2 電池寿命 約1年間 湿度測定範囲 25%RH~85%RH カレンダー 付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類 掛置兼用 表示方式 アナログ 機能 防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 215×180×55 質量(g) 260 電池 単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式 アナログ 機能 強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm) 320 付属品 単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.1 白(ホワイト) 種類 掛け時計 電源 単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式 アナログ 機能 屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番 002-6867 材質 枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg) 3.1 種類 掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 450×78 使用電池 リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命 約5年 アズワン品番 1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

お部屋の環境をお知らせするデジタル電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 お部屋の環境をアイコンで表示 使いやすい前面操作ボタン
機能 電波時計、電子音アラーム、スヌーズ間隔任意設定(5~60分)、ライト、エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意の環境表示)、温度表示(0~+50℃)、湿度表示(20~95%)、カレンダー表示(アラーム時刻表示切替)、電波受信状況表示、12/24時間表示切替 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×142×47 質量(g) 165 表示方式 デジタル 電池 単3形アルカリ乾電池2本 湿度計 アズワン品番 65-0559-10 カレンダー 付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×173×91 仕様 防湿・防塵、自立スタンド付き 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g) 350 精度 平均月差±20秒 表示方式 デジタル 使用電池 マンガン乾電池単3形×1 電池寿命 約1年 防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類 掛け・置き時計 表示方式 デジタル 機能 ・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品 電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番 440-5986 材質 プラスチック枠 寸法(mm) 194×242×32 シルバー 質量(g) 420 使用温度範囲(℃) -10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度 ±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用電池 マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約1年 湿度測定範囲 20~95%RH カレンダー 付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
欠品中

大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm) 420 付属品 モニター電池 材質 プラスチック、ガラス 質量(g) 1350 種類 掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 420×45 電池 単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm) 91×148×47 材質 枠:プラスチック(白) 質量(g) 200 測定精度 ±2℃、±8%(25℃) 表示方式 デジタル 温度測定範囲(℃) 0~40 電池 単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命 約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH) 25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式 アナログ 機能 JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質 金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg) 4.2 シルバー 種類 掛け時計 使用温度範囲(℃) -20~60 仕上 銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm) 500×60(アンテナ部含まず) 使用電池 筒型リチウム電池 電池寿命 約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 仕様 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm) 268 質量(g) 630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 268×50 使用電池 アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命 約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能 強化防滴防塵型・ステップ秒針 シルバー 寸法(Φ×mm) 320×39 材質 金属(鉄)枠、風防:ガラス 質量(g) 900 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年 色番 50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm) 105×145×24 使用温度範囲(℃) -10~50 表示 (時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃) -9.9~50 湿度測定範囲(%) 20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲 結露しないこと 防塵・防滴 なし 温度測定精度 ±1℃ 設置方式 卓上式 測定間隔 温湿度/1分に1回 湿度測定精度 ±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式 デジタル 時間精度 平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質 プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm) 278 質量(g) 460 種類 掛時計 精度 ±30秒 表示方式 アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 278×43 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池 単3乾電池×1本(別売) 電池寿命 約1年 取扱説明書 (3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。
機能 連続秒針、アクリル樹脂前面ケース 表示方式 アナログ 付属品 取扱説明書、保証書、掛け具 材質 プラスチック 寸法(mm) 280×280×49 質量(g) 420 電池 単3形マンガン乾電池1本
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類 掛時計 表示方式 アナログ 使用電池 単3形アルカリ乾電池×1 材質 (フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm) 350 質量(g) 890 精度 平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 350×44 電池寿命 約1年 連続秒針 ○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

青/白 付属品 壁掛けネジ×1本 サイズ Φ118×48mm 質量(g) 182 タイプ 掛置両用 電源 単3電池×1本(別売) 表示方式 アナログ アズワン品番 8-4189-21 防水
1個
3,598 税込3,958
当日出荷