防水 電源 コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,931件の「防水 電源 コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ケーブル」、「延長コード 30m 防水」、「延長 コード 10m 屋外」などの商品も取り扱っております。
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質 塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ × 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約42×45 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 125V/15A/1500Wまで 機能 キャップ付き マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別 VCT 電流容量(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 15 芯数 防雨メンプラグ付 使用場所 屋外 特性 防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m) 10 特性 防雨 イエロー 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋外 トラスコ品番 370-4408 質量(kg) 1.25 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ 屋外型 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質 VCT 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 一ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電流容量(A) 15 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m) 10 特性 防雨 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋外 仕様 屋外型。防雨キャップ付き 材質 導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ホワイト スイッチ 一括防水スイッチ付 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 防水 プラグ形状 スイング(スナップキャップ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A) 15 太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm) 70×70×155 質量(g) 約110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状 2P 12A 125V 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT 2芯 使用場所 屋外 定格電力(W) 1200 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 12 電線太さ(mm2) 0.75 電線仕様-芯数 2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質 エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm) 約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小) 収縮温度 130° 収縮率(%) 径:約50/長さ:3~10 特性 防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性 防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別 S-VCT3c コンセント形状 接地2P 125V 15A(1500W) 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 2 コンセント形状 2P 15A 125V コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋外 コンセント個数 1 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性 防雨 電線仕様 VCT-3芯 使用場所 屋外 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 接地2P 125V 15A 口数 コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m) 10 特性 防雨、アース付 電線仕様 VCT3芯×2.0sq 使用場所 屋外 仕様 屋外型。防雨キャップ付 材質 導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g) 1980 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線許容電流(A) 22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)