防水 swのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
850件の「防水 sw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス 屋外用」、「防水スイッチ3路」、「防水 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング1位
ライトグレー使用温度範囲(℃)‐10 ~+40定格電圧(V)300定格電流(A)15使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防雨露出スイッチ B(片切) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷

防雨埋込スイッチプレート Panasonic(パナソニック)ランキング3位
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防水形埋込スイッチ 東芝ライテックランキング4位
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


用途防滴プレート(カギなし)開き角度(度)165JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)プレート防滴プレート(カギなし)クリームグレー
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷

1個
3,198税込3,518
当日出荷

片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
519税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



1個
2,498税込2,748
当日出荷

回路方式3路・片切両用タイプC(片切・3路両用)定格15A 300V(ランプ定格100V)結線方式ねじなし端子式
1個
2,898税込3,188
当日出荷

1個
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)