- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 防水タイマーのおすすめ人気ランキング
防水タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「防水タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「完全防水 タイマー」、「大音量タイマー」、「タイマー付アラーム」などの商品も取り扱っております。
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間
99分50秒
防水性
IPX2
表示形式
デジタル
時計機能
○
カウントダウン機能
○
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×82×15
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性
IPX4
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間
99分59秒
仕様
ストラップ穴付き、マグネット付き
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅72×高さ66×奥行16
測定範囲
1秒~99分59秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約48(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式
デジタル
単位
1秒
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅72×高さ66×奥行16
防水保護等級
IPX7
音量(dB)
70以上
カウントダウン機能
○
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
水洗いOK、マグネット付
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅77×高さ112×奥行22
測定範囲
1秒~99分99秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約110(乾電池含)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源
DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分99秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20.5×77×112
防水性
IPX7
音量(dB)
(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
洗って清潔に使える「でか見え」タイマー
定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。
大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。
使い勝手のいいシンプル設計。
本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PMMA、シリコーンゴム
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
設定時間
最大99分59秒 1秒単位
アラーム警鳴時間(秒)
約30
音量(dB)
70以上
タイマー機能
カウントダウン方式
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒鳴らした場合)
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
480-8428
質量(g)
約60(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×68×16
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99分50秒、最小10秒
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
8個順に動作
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能
○
防水性
IPX7相当
アラーム
ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約15
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×20×90
仕様
ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
材質
本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)
約110(電池含む)
電源
単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×110
ブザー音
大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲
最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲
0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数
3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番
64-7922-93
防水性
IPX7相当
電池寿命(年)
約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)。光と音でアラームをお知らせ。液晶バックライトが点滅。ボタン設定でアラーム音の消音も可能。マグネット付
用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
480-8410
質量(g)
約60(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×68×16
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99分50秒、最小10秒
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm
防水性
IPX7相当
アラーム
ブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
IPX5準拠の防水タイマー
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします
音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理
付属品
取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
色
ホワイト
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×75×23
表示形式
デジタル
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)
最大設定時間
99分59秒
設置方法
スタンド、マグネット
音圧レベル(dB)
1分間鳴動:大(約80)/小(約65)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5準拠
アラーム
2種類
カウントダウン機能
99分59秒(最大)、1秒(最小)
カウントアップ機能
99分59秒(最大)
汚れたらサッと洗える防水タイマー
カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能
オートパワーオフ機能(約10分)
マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に
材質
本体:ABS樹脂
電源
DC3V CR2032×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×20×90
測定時間
199分59秒(カウントアップ)
アラームセット時間
199分50分(カウントダウン)
アラーム警鳴時間(秒)
約60
防水性
IPX7(JIS C 0920)
音量(dB)
約95±5
濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠)
簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
付属品
吊り下げ用ヒモ
電源
ボタン形アルカリ電池LR44 1個
本体質量(g)
約50(電池含む)
機能
カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け
アズワン品番
1-1876-21
防水性
あり
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約77×79×11
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式
デジタル
時計機能
○
防水性
防滴型
カウントダウン機能
○
100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)。ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)。カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲
最大99分99秒、最小1秒
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年
タイマー設定
最大99分99秒、最小1秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm
防水性
IP54
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!
最大設定時間
99時間99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
マグネット付、スタンド付
付属品
LR44タイプ電池1個
質量(g)
約40(電池含)
電源
DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用
表示形式
デジタル
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12.3×63×58
音量(dB)
70以上
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。
付属品
取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)
質量(g)
約110(電池含む)
電源
単4形乾電池3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×76×25(突起部含まず)
タイマ機能
最大3個のタイマーを順番に動作可能
表示範囲
00分00秒~99分59秒
ブザー音
ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
設定範囲
最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
設置方法
スタンド、マグネット、吊り下げ
電池寿命
約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
タイマー設定
最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
タイマの数
3個順に動作
アラーム時間&音量
00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
アズワン品番
64-2544-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4相当
音量(dB)
大、小、オフ から選択。音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)
音量調節
ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定
最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
451-4734
質量(g)
約85(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×70×30
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能
○
タイマの数
3
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラーム
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷