防水テプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「防水テプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テプラ 屋外」、「耐水 ラベル」、「防水シール」などの商品も取り扱っております。
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外 タイプ 強粘着 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ 強粘着 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
タイプ 強粘着 長さ(m) 8 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 包装 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき!
ラベル形状 四角 インクジェット対応
1個ほか
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ パステル 長さ(m) 8 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 包装 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外での使用におすすめの紫外線に強く、強粘着なラベルです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ 強粘着 長さ(m) 8 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 透明 包装 5 入数(個) 120(梱包) RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号 17 112 045
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。 保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
透明 材質 ポリプロピレン シートサイズ(mm) 90×150 紙質 ポリプロピレン 主な用途 ●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル ラベル厚(mm) 0.06 素材 透明フィルム 入数 8シート シートサイズ A4 粘着タイプ しっかり貼れる
1冊(4片×8シート)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%) 82程度(ISO) 坪量(g/m2) 222 ラベル厚(mm) 0.12 総厚(mm) 0.23 適合プリンタ カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
1冊(7枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。 パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。 インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。 iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品 試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番 772-4578 質量(g) 440(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm 機能 鏡像印刷 書体数 PC内蔵書体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×132×146 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 外枠 86種(SPC9Cに収録) 地紋印刷 地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く) バーコード 10規格(SPC9Cに収録) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 表組み 8種(SPC9Cに収録) 色(本体) ブルー 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 180dpi・128dot デザインフォーム 240種(SPC9Cに収録) インターフェイス USB接続、Bluetooth接続 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (2.54MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ 強粘着 長さ(m) 8 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 包装 5 入数(個) 120(梱包) RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様 みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品 ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番 828-5719 質量(g) 約850(本体のみ) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅 P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力 JIS配列キーボード式 プリンター 180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ 6文字×4行表示 書体数 漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数 8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 196×218×63 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ 7段階49種 外枠 120種 装飾・飾り文字 飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷 即製地紋7種 文章メモリー 約175文字 辞書・文字数 約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント 16、24、32、48dot系 ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 4文字 バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル 約5000文字、最大99ファイル あて名登録 約5000文字、最大99件 表組み 4種 余白 6段階 色(本体) シルバー 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字、最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~50 デザインフォーム 30種 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック トラスコ品番 470-3421 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途ファイルの背見出しに。 エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプ ロング エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様 ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品 ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g) 約580(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO エントリー 電源 ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 6文字×2行 ラベル幅 PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式 JIS配列キーボード式 機能 りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数 6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約183×219×58 書体 漢字、かな、英数/3書体 変換方式 学習機能付き熟語変換 文字サイズ 6段階 外枠 72種 装飾・飾り文字 飾り字/5種 文章メモリー 約90文字 辞書・文字数 (熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 カッター部 オートカッター 内蔵ファイル 約90文字/5ファイル 表組み 4種 余白 2段階 色(本体) ベージュ 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 文字間隔 2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1~99 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷