防水パン エルボのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「防水パン エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機排水 エルボ」、「排水 エルボ」、「ゴム エルボ」などの商品も取り扱っております。
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品 バンド 材質 TPE、ステンレス アズワン品番 64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質 TPO 内径(Φmm) 32 外径(Φmm) 31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ABSトラップ用 適合機種 PJ2005、2006、2007 セット内容 ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品 バンド 材質 エラストマー、ステンレス 使用温度(℃) 1~50 アズワン品番 64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質 エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×160×40(パックサイズ) 適合場所 洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質 インシュロックタイ:ナイロン66 材質(本体) TPE 内径(Φmm) 32 外径(Φmm) 32
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品 ナイロンバンド 適合 Φ36ミリ用 材質 TPE、PA 適合品番 426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷


本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合 VP、VU50兼用 材質 本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃) 60 連続使用温度(℃) 40 適合配管 VP、VU50兼用 商品タイプ 床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品 バンド 材質 エラストマー、ステンレス アイボリー 使用温度(℃) 1~50
1個
719 税込791
当日出荷


エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合 VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番 64-6503-17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷