- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- ドレッシング・傷当て材
- 防水フィルムのおすすめ人気ランキング
防水フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,895件の「防水フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷 テープ 防水」、「透湿フィルム」、「絆創膏 防水フィルム」などの商品も取り扱っております。
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)
10
基材
ポリウレタン系フィルム
粘着剤
アクリル系
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
材質
基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)
7
荷崩れ防止に最適。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別
フィルム
材質
ポリエチレン
支持体
低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガーゼやパッドなどの上から貼るだけで傷口を水より守ります。
水蒸気を通す特殊フィルムでムレにくくなっています。
透明フィルムを通して、ガーゼなどの位置がはっきり見えますので、狙った場所に正確に貼れます。
伸縮性抜群のフィルムで関節部分でも使用できます。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
キッチン、洗面所などの水まわりの物に最適!高級感あふれる耐水透明光沢フィルムラベル
紙厚(mm)
0.19
色
クリアー
タイプ
耐水光沢フィルム
素材
光沢透明フィルム
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.19
セット内容
50m巻×2本
規格
JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)
10
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)
10
超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいPETベースの透明フィルムラベルで、写真やイラストの印刷に最適です。※速乾性・耐水性を上げるため、少し乳白がかっています。シールを貼り付けたあとは目立ちません。糊は、はがれにくい強粘着タイプです。 下地が透けて見えるので、透明感を生かしてガラスやビンなどに貼って透け感を楽しめます。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
ラベルサイズ(mm)
210×297
色
透明
紙質
フィルム
面付
ノーカット
片数
4
ラベル厚(mm)
0.178±0.014
余白
なし
アズワン品番
64-0857-77
入数
4シート
シートサイズ
A4
特性
耐水
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角
1個(4シート)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいPETベースの透明フィルムラベルで、写真やイラストの印刷に最適です。※速乾性・耐水性を上げるため、少し乳白がかっています。シールを貼り付けたあとは目立ちません。
糊は、はがれにくい強粘着タイプです。
格子状の糊を使用しているので、フィルムベースのラベル貼り付け時に入りやすい気泡ができず、美しい仕上がりです。格子の間から空気が抜けていきます。※貼付後、ラベルの上から格子模様が残って見えることがありますが、時間の経過とともにわかりにくくなります。
下地が透けて見えるので、透明感を生かしてガラスやビンなどに貼って透け感を楽しめます。
好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。
面付
ノーカット
色
透明
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
フィルム
ラベルサイズ(mm)
210×297
片数
4
ラベル厚(mm)
0.265±0.021
余白
なし
アズワン品番
64-0857-78
入数
4シート
シートサイズ
A4
特性
耐水
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角
1個(4シート)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。光沢透明フィルムなので、ラベルを貼ったときに下地を活かす表現ができます。例えば、中身をしっかり見せたい、収納ケースやディスプレイケース、商品パッケージの表示などにお勧めします。また、貼ったラベルを目立たせたくない時などに便利です。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズ
A4
紙厚(μm)
総厚:145(0.145mm)、ラベル厚:65(0.065mm)
面付
ノーカット
仕様
台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り
外形寸法(mm)
297×210
素材
光沢透明フィルム
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー
長さ(m)
12
幅(mm)
50
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番
8-2998-01
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。
主な用途
隙間用
特性
気密防水、耐久性
出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。
光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.05
ラベルサイズ(mm)
297×210
種別
透明・光沢タイプ
材質
PETフィルム
素材
光沢透明フィルム
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
仕様
お探しNo.F59
寸法(mm)
一面:210×297(フリーカット)
色
透明
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.17
坪量(g/m2)
185
面付
フリーカット
ラベル厚(mm)
0.07
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質
ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法
一般医療機器
はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。
透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。
剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。
はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着