- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 防水プラグ付延長コードのおすすめ人気ランキング
防水プラグ付延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「防水プラグ付延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水プラグ」、「防水 延長 コード 5m」、「防雨型延長コード」などの商品も取り扱っております。
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
9.6~12
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
コンセント個数
1ツ口
定格電流(A)
15
芯数
防雨メンプラグ付
使用場所
屋外
特性
防雨、耐トラッキング
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT-3芯
使用場所
屋外
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 125V 15A
口数
コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
3
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
対応
RoHS
セット内容
防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)
仕様
セフティーワッシャ付
適合圧着端子
0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番
735-9772
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状
2P 12A 125V
特性
防雨
色
黒
電線仕様-種別
VCT 2芯
使用場所
屋外
定格電力(W)
1200
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
12
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-芯数
2
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
60
寸法B(Φmm)
39
種類
セット品
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
10.5~13
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。
タイプ
屋外型
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線色
黒
色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)
10
特性
防雨、アース付
電線仕様
VCT3芯×2.0sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1980
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線許容電流(A)
22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)
10
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付き
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
75
寸法B(Φmm)
46
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)
1.25・2
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブラック
スイッチ
×
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約42×45
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
125V/15A/1500Wまで
機能
キャップ付き
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色
黒
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
仕様
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
74
寸法B(Φmm)
46
適合電線(mm2)
1.25・2
防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。
屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)
15
太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外