防水マイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
283件の「防水マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中マイク」、「ヘッドマイク」、「ハンドマイク 防水」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライ防水ヘッドマイク
適合 スピーカー:MM-SPAMP6(サンワサプライ) 質量(g) 21 アズワン品番 64-0898-23 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験 寸法(mm) Φ50×t7(錘板) ケーブル長(m) 1.6 出力インピーダンス(Ω) 約8.1k(1kHz時) 出力端子 オーディオミニプラグ 検出部 圧電セラミックス
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷


EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用として最適です。
エスコ品番 EA763CF-5 寸法(mm) Φ54×230 質量(g) 180 電源 単3電池×1本(付属) 周波数(MHz) 300 防滴構造 IP65
1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm) 幅57×長さ140×厚さ41.5 質量(g) 280(本体) 周波数特性 300Hz~5kHz 外装色 メタリックグリーン 防塵防水性能 IP44 指向性 全指向性 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 600 平衡 音圧感度(dB) -53(DN341kHz0db=1V/pa)
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷


ナースコールシステムNFXシリーズ用の天井マイクです。スプリングキャッチ方式。防まつ仕様。
用途病院・施設向け 形状 天井埋込型、防まつ型 質量(g) 約380 色調 エッグホワイト
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WP
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状 耳かけ型 適合本体 アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
用途屋外のほか、水気のある使用環境に。 トラスコ品番 510-0283 質量(g) 120 対応機種 IC-DPR6
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)集音マイク
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。) 配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様 出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。) 配線接続 端子式(M3セルフアップ端子) 電源電圧(V) DC8~30(極性あり) 消費電流(mA) 15以下 使用周囲温度(℃) -10~+50
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コネクタ形状 3.5mmミニプラグ(モノラル) 適合 スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ) 質量(g) 35 アズワン品番 64-0877-69 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験 仕様 【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き 付属品 高感度マルチ増幅器MA-T 寸法(mm) Φ50×t7(錘板) 出力(W) 高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時) 電源 ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売) ケーブル長(m) 1.6 出力インピーダンス(Ω) 約8.1k(1kHz時) 端子 高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック) 出力端子 オーディオミニプラグ 入力インピーダンス(kΩ) 高感度マルチ増幅器:50 検出部 圧電セラミックス
1セット
24,000 税込26,400
当日出荷


ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用 電源 単三形乾電池(R6PU)1個 方式 PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz) 300
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容 マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ) 型式 単一指向性ダイナミックマイク 質量(g) 約300(マイクのみ) ケーブル長(m) 約4 周波数特性 50Hz~13000Hz コネクタ XLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE) 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 50×183 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) -74±3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷