防水ランタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
127件の「防水ランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランタン led 1000ルーメン」、「ワークランタン」、「防水ライト」などの商品も取り扱っております。
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ソーラー充電式で繰り返し使用できます。悪天候時にも使用できる防水設計です。使用しない時は折りたため、コンパクトに収納できます。
保護等級 IP67 アズワン品番 3-7456-11
1個
5,050 税込5,555
7日以内出荷

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm) 約22(電池初期時) 質量(g) 約135(電池含む) 付属品 乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm) 46×95 使用電池 単3形×3本 照度(Lx) 約6(50cm前方/電池初期時) LED ワイドパワーLED×1 防水性 防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間) 約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源 COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g) 約578(電池除く) 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間) 100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm) 幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番 64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質 ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×70×180 保護等級 防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx) ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間) 約72 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトシージ LEDランタン
IPX7防水(深さ1m)。 非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。 強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。 明るさ(Lm) High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10 電源 単一アルカリ電池×3本(別売) 連続点灯時間(時間) High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格 防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×105×170 使用電球 白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃) -5~40 電池寿命 目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様 防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光) 選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局) 雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当) イヤホン端子付
機能 FM/AMラジオ・防水・ 仕様 【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック 付属品 充電コード(USB A - USB micro-B) 質量(g) 約465 使用温度範囲(℃) -10~55 消費電力(W) LED:2/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約92×92×195 保護等級 IP62 連続使用時間(時間) ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 充電時間(時間) 約3 受信周波数 AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh) 2200 充電方式 USB充電
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 テスト用電池 質量(g) 約135(電池含む) 保護等級 耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 機能 水に浮くフローティング機能 光源 高輝度チップタイプ暖色LED×4個 寸法(Φ×mm) 約78.0×141.5 輝度 約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco) 使用電池 単3アルカリ電池×6本(テスト用付属) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 約10~142 落下耐久(m) 2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×360-410 保証期間 お買い上げ日より1年 スピーカー 5W 防水保護等級 IPX4
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g) 約872(電池含む) 保護等級 耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm) 約106.9×195.3 輝度 【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池 単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) 約6 調光方式 3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m) 1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能) 長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。 2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。 人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。 5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。 緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。 ソーラーと手回しで充電が可能です。 USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売) AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz) バッテリーインジケーター搭載
用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として トラスコ品番 160-7727 セット内容 USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書 幅(mm) 138.5 高さ(mm) 148 奥行(mm) 138.5 電源 リチウムポリマー充電池(付属) 保護等級 IP65 充電時間(時間) 約30、microUSB:7 光色
1台
15,880 税込17,468
翌々日出荷

ミニ防水LEDランタン"イルミドーム"!。イルミドームは、従来の懐中電灯やトーチよりもあらゆる条件で使いやすい多様性を持った小型の防水ランタンです。イルミドームは耐久性に優れ、フルサイズのランタンの性能をコンパクトなサイズで実現しました。220ルーメンの広角LEDライトは、強・中・弱・点滅の4パターンの点灯方法を選択できます。イルミドームは、取外し可能なリフレクターによって2種類の照射方法を選択できます。リフレクターをドームの上部に取り付けると、従来のランタンのように周囲に光を照射します。リフレクターを取り外すと、より広い範囲を照射するドームライトに変わります。取り外したリフレクターは本体内部に保管できるので紛失の心配がありません。イルミドームの上部のベルクロストラップを利用すれば、様々なものにしっかりと固定することができます。ベルクロストラップを取り外せば吊り下げた時に影ができずに全体を照らすことができます。取り外したストラップは本体内部に収納できます。220ルーメン。防水性能 IPX6。最長100時間使用可。4モードライト 強・中・弱・点滅
用途LED照明 材質 ベース部:ABS樹脂/レンズ部:ポリカーボネート 電源 単三乾電池3本(付属) 寸法(cm) 約7×10 連続使用時間(時間) 100(弱使用時) アズワン品番 64-3280-86 明るさ(Lm) 202
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級 IPX2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源 ソーラー充電式 材質 塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙 寸法(mm) 空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15 質量(g) 約113 機能 防水 電池 リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 8(フル充電) 点灯時間 6~12時間 点灯方法 3パターン(弱・強・点滅)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容 ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質 アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力 USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm) 119×223.3 発光色 電球色 色温度(K) 2200 充電電圧(V) DC5/1A 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約4 効率 4.5W 防水保護等級 IPX4(生活防水) 調光方式 無段階調節可能 照射角度(°) 360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。 従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。 ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。 携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm) 187 質量(g) 325 外径(Φmm) 74 充電時間 スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間 使用の目安 ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
6,698 税込7,368
当日出荷