- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 防水型デジタル水平器のおすすめ人気ランキング
防水型デジタル水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「防水型デジタル水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルスラント」、「EZ7421」、「デジタルレベル」などの商品も取り扱っております。
自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様
マグネット搭載
トラスコ品番
794-4969
寸法(mm)
長さ230×高さ60×厚み28
測定範囲
0~90°
質量(g)
370
使用電池
単4電池×3本
表示モード
角度° mm/m、in/F、%(勾配)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品
ホルダーケース
材質
ABS樹脂、アルミ
測定範囲
90°×4方向(360°)
質量(g)
280(電池含)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)
151×60×31
精度
0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
約5分
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
表示精度
デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示
【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
約10分
電源
単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度
(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度
±1.0mm/m=0.0573°以内
表示精度
【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
無操作状態で約10分後
電源
リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)
300
連続使用時間(時間)
約30
使用温度(℃)
-10~50
材質
本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
255
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度
±0.15°
最小読取値(°)
0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×59×31
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
5分
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)
230
精度
(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度
0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番
405-0541
材質(本体)
アルミ
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
0~45
機能
水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます。簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き。、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池
CR2032×2個
ブザー音
(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度。任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード
4つのモード。1、角度(0.1°単位)。2、角度(0.05度単位)。3、パーセント。4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示
0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
アルミ
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×48×20
最小単位
(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
角度精度(°)
0.2
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型・軽量で持ち運びに便利です。
水準器としても使用できます。
仕様
マグネット付き
測定範囲
0~360°
質量(g)
120
電源
CR2032リチウム電池×3個(別売)
表示
LCD
分解能
0.1°
器差
0.1°
アズワン品番
2-5134-01
1個
¥11,682
税込¥12,850
当日出荷
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
材質
本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
電源
リチウムイオン電池(内蔵)
使用温度(℃)
-10~50
連続使用時間(時間)
約30
表示精度
【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
無操作状態で約10分後
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度
±1.0mm/m=0.0573°以内
バッテリー容量(mAh)
300
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。
絶対値(ABS)を記憶できます。
ホールド機能付きで、数値の固定が可能。
表示が確認できない所の測定等に便利です。
測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。
底面マグネット付き。
寸法(mm)
32W×50.8H×50.8L
質量(g)
172
材質
アルミ合金
測定範囲
360°リアルタイム(180°×2)
最小表示
角度0.1°
測定精度
0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)。1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲
0℃~45℃
防塵防水性能
IP50
安定時間(秒)
10
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)
電池寿命
約1000時間
仕様
自動スイッチオフ:約5分後
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲
180°×2方向(360°)
最小表示
0.1°
測定精度
±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲
+5℃~50℃
電源
CR2032電池×1個
電池寿命(時間)
2000
オートパワーオフ
5分後
付属品
CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×33×60
質量(g)
139
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様
底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.11MB)