- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 防水型中心温度計のおすすめ人気ランキング
防水型中心温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「防水型中心温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中心温度計 食品用」、「コンクリート用温度計」、「液体 温度 計」などの商品も取り扱っております。
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質
(センサー)SUS304
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP67
電源
内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示
(温度)0.1℃
測定範囲(℃)
-40~260
ケース色
DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×183×45
材質(ケース)
PBT
センサー
K熱電対、金属保護管タイプ。センサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)
12
センサー寸法(mm)
Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)
ABS
使用湿度範囲
0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)
2500以上
表示桁数
3(LCD)
センサー長
130mm
キャップ色
透明
オートパワーオフ
30分(キー操作でもオフ可)
設置方式
ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)
-20~60
保存湿度(%)
80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式
デジタル
特性
防水
応答性
2秒(90%応答)
温度計の種類
防水中心温度計
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)
-40~260
質量(g)
約27(電池、シースホルダー含む)
電源
CR2032形ボタン電池1個
最小表示
0.1℃
測定精度
±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×187×17
電池寿命
約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブ
Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)
2.2
防水性
IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔
1秒
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
色
ホワイト
材質(本体)
耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)
約38(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~250
精度
±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
温度測定範囲(℃)
-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×16×37
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50~250
保証期間
1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様
容器保護等級:IP65
セット内容
取扱説明書、プローブキャップ
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)
-50~300
測定精度
±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能
0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示
(最小)0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×120
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)
70
測定範囲(℃)
-40~260
表示分解能
0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)
PBT樹脂
表示部
LCD表示、3桁
センサー
接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×45×183
材質(キャップ)
PP樹脂
通信方式
Bluetoothバージョン4.1 or later
電池
リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格
測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ
5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命
2500時間(25℃において)
特性
防水、耐衝撃
応答性
2秒(90%応答)
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様
フック穴:あり
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質
PP、PET、ステンレス
寸法(mm)
幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲
-50~240
材質(本体)
PP、PET、ステンレス
質量(g)
約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛
0.1 ℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-50 ~ 240
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネット
あり
防水性
防滴仕様:IPX2
表示周期
1秒毎
最小表示(℃)
0.1
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品
標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)
本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-40.0~250.0
電池寿命(時間)
約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度
±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能
HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×171×40
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質
本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ
最高・最低
電源
単四乾電池 2本
測定範囲(℃)
-30~250
コード長さ(m)
1.4
精度(℃)
±1
測定対象
調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)
360
本体サイズ(mm)
172×77×46
測定間隔
1秒
プローブ長(mm)
110
特性
防塵・防水
防水保護等級
IPX7
プローブ径(Φmm)
3.5
最小表示(℃)
0.1
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
特性
防水
付属品
シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書
電源
CR2032リチウム電池 1個
最小表示
0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃
測定範囲(℃)
-50~+350
測定精度
±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度センサー
Tタイプ熱電対センサー(接地型)
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)
-30~150
特性
防水
電源
LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度
±1℃(0~140℃) その他は±2℃
水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定
仕様
容器保護等級:IP65
トラスコ品番
421-2894
材質
ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304)
質量(g)
50
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)
-50~+350
測定精度
±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃)
分解能
0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3×110
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
39.4×20×207
温度計の種類
防水温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)
-30~250
付属品
キャップ、電池(1個)
材質
(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)
21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)
220×26×15
文字高(mm)
11
精度(℃)
0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数
4桁
使用電池
アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造
JIS2級
スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。
データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。
また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。
ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。
パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。
防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。
アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。
インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。
タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。
オートパワーオフ機能付き。
用途調理温度・加熱時間、HACCP
検査・実験・研究
農業・畜産業
など様々な温度管理に
表示範囲(℃)
-40~260
分解能(℃)
0.1
モード
ログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード
対応OS
【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降
電源
CR2450リチウム電池1個
電池寿命
約1年(周囲温度25℃で連続使用時)
シース部寸法(Φmm×mm)
金属シース部:3×110、先端部2×18
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×36×57
質量(g)
約66(電池、シースホルダ含む)
付属品
シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書
通信距離(m)
最大10(見通し)
仕様
【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式
温度測定範囲(℃)
-40~260
精度(℃)
±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
アズワン品番
65-1918-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(5.77MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品
プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)
150
電源
単四×2
測定範囲(℃)
-50~+300
プローブ
ステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×22×135
分解能(℃)
0.1/1(アラーム設定時)
機能
データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)
±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング
1回/秒
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。