- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 防水堤のおすすめ人気ランキング
防水堤のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新107件の「防水堤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流出防止材」、「雨水侵入防止」、「水害対策」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ製
質量(kg)
3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
液体を吸収せずに、せき止めます。
底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。
よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。
フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。
再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質
PU
質量(kg)
約4.7
長さ(m)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
57×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1箱
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)
1250×330
トラスコ品番
433-4361
材質
(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)
(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。
材質
上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容
本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
厚さ(mm)
3.0
色
ブルー
関連資料
(0.5MB)
メーカー商品コード
4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します
液体を吸収せずに、せき止めます。
再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。
底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。
再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応
オイル
材質
PP
質量(kg)
約14/箱
色
黄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3000×100×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1箱
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質
PP樹脂
質量(kg)
6.2/枚
最高高さ(mm)
(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
680×980×530
1枚
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応
オイル、水
仕様
チューブタイプ
トラスコ品番
856-1187
材質
植物系天然繊維主体
質量(g)
200
長さ(m)
1.2
吸収量(L/本)
4.4
外径(mm)
70
2018年トラスコ掲載ページ
9 0436
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容
本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×500/枚
質量(kg)
2.3/枚
幅(mm)
約1950(3枚連結)
厚さ(mm)
3
材質
本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色
ブルー
アズワン品番
64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
406-0946
材質
外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法
8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量
約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
長さ(m)
1
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。
出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容
本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本
色
ブルー
質量(g)
2/枚
関連資料
(1.3MB)
メーカー商品コード
4959
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
A/50・B/70×50×40
1枚
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質
水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布
質量(kg)
(使用時)約16/袋
時間
完成まで:約3分
関連資料
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×400×90
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
材質
ポリプロピレン
直径(Φcm)
8
長さ(cm)
117
箱寸法(mm)
幅560×奥行290×高さ395
吸収量(L/箱)
約36
吸収量(L/本)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(12本)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質
NBR(発泡ゴム)
全長(mm)
900
質量(g)
195
寸法(幅W×厚さ)(mm)
50×26
RoHS指令(10物質対応)
対応