防水延長コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
119件の「防水延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長 コード 10m 屋外」、「防水 延長 コード 5m」、「防水延長コード 3m」などの商品も取り扱っております。
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質 塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ × 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約42×45 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 125V/15A/1500Wまで 機能 キャップ付き マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様 安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチ なし 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 トラッキング防止、耐燃性 シャッター 水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W) 1500 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質 VCT 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 一ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電流容量(A) 15 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋外 コンセント個数 1 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別 VCT 電流容量(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 15 芯数 防雨メンプラグ付 使用場所 屋外 特性 防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ 屋外型 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A) 15 太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状 2P 12A 125V 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT 2芯 使用場所 屋外 定格電力(W) 1200 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 12 電線太さ(mm2) 0.75 電線仕様-芯数 2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 2 コンセント形状 2P 15A 125V コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m) 10 特性 防雨 イエロー 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋外 トラスコ品番 370-4408 質量(kg) 1.25 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格 125V-15A 1500W 特性 防雨 仕様 S-VCT2c×1.25mm2、日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
1個
1,423 税込1,565
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm) 70×70×155 質量(g) 約110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性 防雨 電線仕様 VCT-3芯 使用場所 屋外 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 接地2P 125V 15A 口数 コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋外型 長さ(m) 10 特性 防雨 電線仕様 VCT2芯×0.75sq 使用場所 屋外 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 12 芯数 2P 12A 125V 電線仕様-芯数 2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m) 10 特性 防雨 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋外 仕様 屋外型。防雨キャップ付き 材質 導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性 防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別 S-VCT3c コンセント形状 接地2P 125V 15A(1500W) 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性 防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別 S-VCT2c コンセント形状 2P 15A 125V(1500W) 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)