防水拡声器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
189件の「防水拡声器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス拡声器」、「ハンドマイク 防水」、「レイニーメガホン」などの商品も取り扱っております。
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 有効距離(m) 約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 最大出力(W) 30 付属品 ストラップ(最長約440mm) 材質 (本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm) (把手)約110 質量(g) 約860(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約210×330 定格出力(W) 20 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音 使用電池 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 防水性 IPX5 取扱説明書 (0.7MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類 ハンドタイプ トラスコ品番 290-4535 材質 ホーン部:ASA樹脂。その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g) 610(電池別) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W) 4 定格出力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 137×257.8×210 周波数特性 500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h) 約10(JEITA)。1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m) 約125(JEITA)。静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様 IPX5 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-2073-0901 TKG品番(2017) 6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。 材質 本体・把手/ABS樹脂 本体:オレンジ/把手:黒 質量(g) 約500 種類 ハンドタイプ 定格出力(W) 3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m) 寸法(cm) 約Φ14×L20.5×把手部11 使用電池 単3型アルカリ乾電池×4個(別売) 有効距離(m) 約70~80(目安) アズワン品番 65-2756-16 電池使用時間(時間) 持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級 防雨形(IPX5)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g) 約630(乾電池除く) 全長(mm) 約253 種類 ハンドタイプ 定格出力(W) 6 保護等級 IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池 単三電池×6本 口径(mm) 約150×135 ストラップ長(mm) 約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類 ハンドタイプ 全長(mm) 300 質量(g) 約780g(電池別) 口径(Φmm) 200 定格出力(W) 15 使用電池 単三×10本 (別売) ストラップ長(mm) 約400 防水仕様 IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性 防噴流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 付属品 ストラップ(長さ約270~380mm) 材質 ABS 長さ(mm) (把手)約110 質量(g) 約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×220 最大出力(W) 10 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m) 約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 取扱説明書
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類 ハンドタイプ 付属品 バッテリースペーサー 材質 (ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W) 10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W) 6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 154×266×250 周波数範囲(Hz) 450~6k(SPL-20dB) 防水性 IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力端子 3.5mmステレオミニジャック(LINE IN) 仕様 外部入力数/6.3mm:0 付属品 ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1 質量(g) 290 電源 電池駆動 最大出力(W) 16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×40×105 周波数特性 80~12000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー 密閉式フルレンジ アズワン品番 64-0898-22 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類 ハンドタイプ 仕様 緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質 ABS樹脂 質量(g) 520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W) 5 寸法(cm) 径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB) 115 (5m) 電池寿命(時間) アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池 単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m) 約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 最大出力(W) 20 有効距離(m) 約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品 ストラップ(長さ約230~320mm) 材質 (本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm) (把手)約147 質量(g) 約670(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 200×330 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

トーエイライト拡声器TS631
高い防水・防塵性能に加え、優れた耐衝撃性を有します。 。高さ3mから自由落下させる試験をクリア。(無故障・無破壊を保証するものではありません)。防水・防塵性能。JIS IP66
寸法(mm) 口径150×135×長さ253 質量(g) 630 出力(W) 6 機能 音声のみ 標準持続時間(h) 約9 有効距離(m) 約250 アズワン品番 64-9508-75
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W) 6 付属品 取扱説明書(保証書付) 材質 (外装)ASA樹脂 全長(mm) 約228 高さ(mm) 約205 質量(g) 約400(乾電池を除く) 口径(Φmm) 約109 表示 LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください 定格出力(W) 4.5 使用乾電池 R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本 防塵防水性能 IP66(JISC0920に準拠する) 耐衝撃性 高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ウエストホーン トラスコ品番 453-8170 材質 本体:ASA樹脂 質量(kg) 3.4
1台
82,980 税込91,278
当日出荷

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など 種類 ハンドタイプ 保護等級 IP66(JIS C 0920に準拠) 輝度 (JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2 使用電池 単三電池×6本 ストラップ長(mm) 約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS ホワイト 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g) 680 使用電池 単1乾電池×6本(別売) アズワン品番 65-0530-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
付属品 専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g) 約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30 種類 ハンズフリー 電源 5V1A 最大出力(W) 20 ケーブル長(m) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×120×45 マイクロホン 単一方向性 周波数特性 70Hz~16KHz バッテリー リチウムイオン充電池内蔵 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 お買い上げ日から1年間 充電時間(時間) 約6 有効距離(m) 約屋内50 容量(mA) 4400 防滴構造 本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当 使用時間(時間) 最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。) インピーダンス(Ω) 1.2k 使用面積(m2) 屋内50前後 対応microSDカード microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類 ハンドタイプ 仕様 内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品 トラスコ品番 305-6937 全長(mm) 344 質量(kg) 1.25 電源 単2×6本 定格出力(W) 15 口径(mm) 210 有効距離(m) (音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類 ハンドタイプ トラスコ品番 443-8639 質量(kg) 0.94 電源 単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×319×291 電池寿命 単2使用時/約20時間、単3使用時/約6 TKG品番 9-2606-0401 TKG品番(2017) 6-2396-0401
1個
23,980 税込26,378
当日出荷