防水透湿シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
159件の「防水透湿シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁用遮熱シート」、「壁 防水 シート」、「防湿シート 壁」などの商品も取り扱っております。
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 50 JIS規格 JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムエフシットール
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。 冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.17 長さ(m) 50 引張強度(N/50mm) 217(縦)。127(横) 引張伸度(%) 78.9(縦)。79.1(横) 仕様 防水性(kPa)/34以上。透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1。つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)。防風性(s/100cc)/620 材質 不織布+フィルム
1ケース(2本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m) 50 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm) 0.34 材質 高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m) 50 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.19 セット内容 50m巻×2本 規格 JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m) 50 シート幅(mm) 1000 シート厚さ(mm) 0.2 試験項目 透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様 (釘穴止水性)合格 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.9 長さ(m) 40 質量(g/m2) 287 引裂強度(N) (縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm) (縦)300以上、(横)180以上。残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2) 1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf]) (縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa) 20以上
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

FIRST(ファースト)透湿シート シットール
透湿シートです。透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。NYG 協会推奨、JIS 規格透湿防水シート、住宅金融公庫認定品です。
仕様 ファーストマーク入 材質 ポリオレフィン
1箱(2巻)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(50m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に 半透明 材質 ポリエチレン(PE) 幅(mm) 2000 全長(m) 50
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用 長さ(m) 20
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透湿防水シートの機能を有したまま、遮熱機能を付与しました。 基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。 可視光線の反射を抑え、施工中のまぶしさを軽減しました。 アルミコート層を表裏に有することで、輻射熱反射効率を高めました。 アルミコート層は、湿気に強い製品構成とすることで、遮熱性能の耐久性を付与しました。
長さ(m) 50 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.3 質量(kg/本) 4.5
1箱(2本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。 透湿性能があり、湿気を外に逃がす機能があります。 防水性能があり、外部からの雨水の侵入を防ぐ機能があります。 防風性能があり、外部からの風の侵入を防ぐ機能があります。
長さ(m) 50 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.3 質量(kg/本) 4
1箱(2本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

日東エルマテリアル透湿防水シート
壁体内の湿気を通気層を通じて外に逃がし、外部からの水の侵入を防ぎ、木造住宅を結露から守るシートです。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く安定した強度が保てます。 高い透湿性、防水性、耐久性があります。
用途住宅建材の結露や雨漏り防止など 材質 ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート 幅(mm) 1000 長さ(m) 50 JIS規格 A6111:2016適合品 入数 2巻
1箱(2巻)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm) 0.5
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm) 0.1 寸法(幅W×長さL)(m) 1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート 半透明 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。 形状 折りたたみタイプ 厚さ #7000 材質(シート) ポリエチレン 色(表) ODグリーン 色(裏) ブラック 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 特性 耐水 材質(ロープ) ポリプロピレン ハトメ アルミハトメ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)