- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 防水電源コンセントのおすすめ人気ランキング
防水電源コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「防水電源コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 電源 ボックス」、「防水 プラグ パナソニック」、「防水 露出 コンセント」などの商品も取り扱っております。
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
9.6~12
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1個口
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色
ベージュ
材質
(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品
アース線付(IVより線2.0×200mm)
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
3個口
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
60
寸法B(Φmm)
39
種類
セット品
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
10.5~13
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2個口
結線方式
ねじなし端子式
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様
フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状
抜止タイプ
種類
防水コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2個口
定格電流(A)
15
材質
AAS樹脂
色
クリームグレー
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
JIS規格
防雨形
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
対応
RoHS
セット内容
防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)
仕様
セフティーワッシャ付
適合圧着端子
0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2
トラスコ品番
735-9772
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
1個口
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
寸法A(mm)
75
寸法B(Φmm)
46
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)
1.25・2
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
74
寸法B(Φmm)
46
適合電線(mm2)
1.25・2
未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。
器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状
引掛タイプ
色
黒
タイプ
ゴムカバー
種類
プラグ
適合規格
RoHS対応
保護等級
IP65相当