防水LEDライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
574件の「防水LEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中ライト」、「LED 防水」、「完全防水ライト」などの商品も取り扱っております。
仕様 ●電球付属:Y●ディフューザのタイプ:クリア●最高の性能を引き出すため、建物、樹木、フェンス、茂みなど、光を遮る障害物からソーラーパネルを離す必要があります。. Solar Centre Paverlight太陽電池型ブリックライト. Solar Centre Paverlightは、2つの安価な標準ブリックサイズのソーラーライトです。 これらのLEDソーラーブリックライトは、非常に優れた性能を備え、価格に見合う品質を実現します。 PaverlightはIP67保護等級で、防塵性及び防水性があります。 日中にブリックライトは2つのソーラーパネルを通して内部のバッテリパックを充電するので、日没後も必要な電力を提供します。 日没後、Paverlightは自動的に点灯し、最大12時間照らし続けます。夜明けに消灯し、夜間に備えて再度充電を開始します。 PaverlightブリックサイズのLEDライトは、必要に応じて、下側にストッパーをオン / オフの位置に移動させることで、手動でも制御できます。. 標準ブロック舗装ブリックサイズ ドライブ又はパティオの外観を変更 車両の重量に耐えることができる コストがかかる電源ケーブルを取り付ける必要なし 滑りにくい表面 ライトごとに3つの白色LED電球 ライトごとに2つのソーラーパネル 冬季の性能が優れている 最大12時間の稼動時間(水中で6時間) IP67防水及び防塵 形状 長方形 質量(kg) 0.9 タイプ グランドライト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 97×197×55 発光色 クリア RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 稼働時間(時間) 12 電球の種類 LED
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ファーステック防塵防滴LEDライト
仕様 耐切削油 電源(V) DC24またはAC100-240 角度(°) 投射:40 保護等級 IP67 色温度(K) 5700 or 3000 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LED
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W) 10 明るさ(Lm) 1100 材質 本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm) 140×78×121.5 定格 AC100V 50/60Hz 保護等級 IP68 光源 LED-COB 10Wチップ 色温度(K) 5500 電源タイプ AC式 演色指数(Ra) 95 電球の種類 LED
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 発光:120 演色指数(Ra) 82 使用温度(℃) -20~45
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品 ステー・ボルト 材質(本体) アルミ製 本体質量(g) 約470 消費電力 36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 79×163×64 防塵防水性能 IP67 配線長 約220mm LED CREEチップ 12pcs x3w 動作電圧 DC 10-30V 12v 24v 適合車種 汎用 LED寿命(時間) 約50000以上 LED使用数(個) 6 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式 乾電池 光度(cd) 160 材質 本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g) 55 電源 DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源 高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 36×37×95 取付径(Φmm) 19.0~25.4 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電球の種類 LED トラスコ品番 102-5717 質量(g) 370 全高(mm) 236 吸着力(N) 150 照度(Lx) 約2000 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×30×25
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 質量(g) 約191 電源 単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm) 約550 直径×長さL(Φmm×mm) 46×133 保護等級 IPX8 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m) 約213 取扱説明書 (1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

電球の種類 LED トラスコ品番 102-5718 質量(g) 400 全高(mm) 325 吸着力(N) 100 照度(Lx) 約2000 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×51×11
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様 約10時間点灯 付属品 バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm) 158 直径(Φmm) 9.6 質量(g) 32 使用電球 LED LED色 ホワイト 連続点灯時間 24時間 耐水性 防水タイプ 光束(Lm) 10 アズワン品番 8-5574-03 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 特殊用途 防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg) 約1.1 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 105×165×465 範囲(mm) 吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A) 0.25 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 6500 クランプ取付幅(mm) 角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色 白色 特殊用途 防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g) 55 バッテリー 単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間) 17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm) 22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類 LED 仕様 充電方式バッテリーマネジメントシステム採用 付属品 充電器 材質 本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット 寸法(mm) 140×70×121.5 質量(g) 610 消費電力(W) 12/6 保護等級 IPX7(充電キャップ使用が必須) 光源 LED-COB10Wチップ バッテリー リチウムイオン7.4V-4400mA 使用時間 HIGH:5時間、LOW:10時間 色温度(K) 5500 充電時間(時間) 約5 電源タイプ 充電式 モード HIGH/LOW/OFF 充電方式 専用充電器(付属品) 明るさ(Lm) HIGH:1100/LOW:550 演色指数(Ra) 95 点灯時間(時間) HI:5。LOW:10。 バッテリー寿命 約600回 定電流駆動電源 リチウムイオン
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
1個
739 税込813
当日出荷

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 色温度(K) 6500 角度(°) 発光:120 演色指数(Ra) 82 使用温度(℃) -20~45 光源色 昼光色
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット リチャージャブルLEDライト。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。生活防水仕様。
材質 ナイロン、LED、プラスチック、スチール 質量(g) 約35 充電時間(時間) 約1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約34×350×10 連続点灯時間(時間) 約5
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質 PP 全長(mm) 175 イエロー 質量(g) 263 本体寸法(mm) 175×110×130 全光束(Lm) 180 使用電球 LED 使用電池 単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間 60h 照射距離(m) 約50 取扱説明書 (0.8MB) 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品 角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1 形状 角型 材質(本体) アルミ タイプ - 電圧(V) 9~32(DC12/24対応) 光源 LED 防塵防水性能 IP67/IP69K 材質(レンズ) ポリカーボネート(プラスチック) LED寿命(時間) 50000 防水保護等級 IP67/IP69K 電球の種類 LED
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品 ナイロンホルスター 連続使用時間 約6時間30分
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)