防油のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
3,875件の「防油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防油堤」、「防油シート」、「灯油タンク受け皿」などの商品も取り扱っております。
ダイケン防油堤
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種 HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH 外形寸法(mm) 間口:1647 容量(L) 約606 外形寸法D(mm) 1038 外形寸法H(mm) 502
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーBYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L) 520 仕様 OT-490S用鋼板製防油堤 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 48 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1500×810×510
1台
159,800 税込175,780
35日以内出荷

材質 ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ バット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質 耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質 (本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg) 5000(可動部分) 危険物の類別 非危険物
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L) 520 仕様 OT-490S用ステンレス製防油堤 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 37 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1500×810×510
1台
199,800 税込219,780
35日以内出荷

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質 (本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg) 5000(可動部分) 危険物の類別 非危険物
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーティ・マットーBYT-251W 防油堤
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途防油堤 貯油量(L) 289 仕様 JT-251B用防油堤 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 73 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1025×1130×330
1台
269,800 税込296,780
35日以内出荷

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質 ポリエチレン 耐荷重(kg) 約1134 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1245×635×140 危険物の類別 非危険物
1台
55,980 税込61,578
60日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L) 436 内容積(L) 485 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1490×865×1910(2020) 板厚(mm) 【タンク】2.0 配管 Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min) 2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質 ステンレス(SUS304) 商品タイプ バット
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 外寸法・高さ(mm) 220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L) 485 容量(L) 436 質量(kg) 79 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1490×665×1580(1690)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 トラスコ品番 464-9249 質量(kg) 40 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1751 外寸法・高さ(mm) 408 外寸法・奥行(mm) 1191 有効内寸法・奥行(mm) 1080 有効内寸法・高さ(mm) 400 有効内寸法・幅(mm) 1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・高さ(mm) 410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-490S 1/2B ジャンボタイプ
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 468 仕様 1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番 833-8037 セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 81 タイプ ジャンボタイプ 肉厚(mm) 2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1304×516×1648
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 192 内容積(L) 213 仕様 送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意 トラスコ品番 761-2524 セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 48 タイプ 壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1224×360×1440 板厚(mm) 1.6
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L) 220 容量(L) 198 質量(kg) 43.5 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1015×621×1645
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)