防油堤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
57件の「防油堤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク 防油堤」、「防油」、「ドレンパン」などの商品も取り扱っております。
ダイケン防油堤
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種 HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH 外形寸法(mm) 間口:1647 容量(L) 約606 外形寸法D(mm) 1038 外形寸法H(mm) 502
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質 (本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg) 5000(可動部分) 危険物の類別 非危険物
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。 材質 (本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール 耐荷重(kg) 5000(可動部分) 危険物の類別 非危険物
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーティ・マットーBYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L) 520 仕様 OT-490S用鋼板製防油堤 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 48 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1500×810×510
1台
159,800 税込175,780
35日以内出荷

液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質 PU 質量(kg) 約4.7 長さ(m) 3 寸法(幅W×高さH)(mm) 57×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
79,980 税込87,978
3日以内出荷

材質 ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ バット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L) 520 仕様 OT-490S用ステンレス製防油堤 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 37 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1500×810×510
1台
199,800 税込219,780
35日以内出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質 耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など 材質 ポリエチレン 耐荷重(kg) 約1134 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1245×635×140 危険物の類別 非危険物
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。 材質 上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーティ・マットーBYT-251W 防油堤
万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
用途防油堤 貯油量(L) 289 仕様 JT-251B用防油堤 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 73 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1025×1130×330
1台
269,800 税込296,780
35日以内出荷

ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質 PVC、亜鉛メッキ鋼
1個
38,900 税込42,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応 オイル 材質 PP 質量(kg) 約14/箱 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3000×100×60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。軽量、コンパクトを追求したエコノミーモデルです。
用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。 トラスコ品番 251-1406 材質 シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン 高さ(mm) 203 使用温度範囲(℃) -30~60 奥行(mm) 1200 容量(L) 299 間口(mm) 1200 シート厚さ(mm) 0.495 危険物の類別 非危険物 折りたたみ寸法(mm) 406×305×127
1枚
88,980 税込97,878
当日出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L) 436 内容積(L) 485 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1490×865×1910(2020) 板厚(mm) 【タンク】2.0 配管 Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min) 2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・高さ(mm) 410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 外寸法・高さ(mm) 220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質 ステンレス(SUS304) 商品タイプ バット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質 PP 有効内寸(mm) 788×489×198 内寸法(mm) 852×553×198 外寸(mm) 924×616×210 フタ なし アズワン品番 5-183-01
1個
7,970 税込8,767
当日出荷

ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。耐久性を追求したヘビーデューティモデルです。
用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。 トラスコ品番 251-1405 材質 シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン 高さ(mm) 305 使用温度範囲(℃) -34.4~60 奥行(mm) 1800 容量(L) 662 間口(mm) 1200 シート厚さ(mm) 0.635 危険物の類別 非危険物 折りたたみ寸法(mm) 610×610×127
1枚
179,800 税込197,780
翌々日出荷