- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- 防湿 袋のおすすめ人気ランキング
防湿 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新321件の「防湿 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防湿 ケース」、「防湿シート」、「防湿バッグ」などの商品も取り扱っております。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)
85
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類
防湿シールドバッグ
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類
三方袋
入数(枚)
100
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様
スタンドタイプ
性能
透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
-30~90
寸法(チャック上)(mm)
32
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色
シルバー
厚さ(mm)
0.762
トラスコ品番
859-0175
質量(g)
830
入数(枚)
100
1セット(100枚)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能
透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)
650×650+30
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様
酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)
0.1(day)以下
アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
材質
PET・アルミ・ナイロン・L-LDPE
タイプ
アルミタイプ
透明性・防湿性の高いチャック付ラミネート袋です。
用途乾菓子・乾物に。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
基材構成
OP25/CP30
寸法(チャック上)(mm)
20
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類
合掌袋
入数(枚)
100
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。
小さな割れ物などの梱包に最適です。
使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。
用途引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材
トラスコ品番
819-3847
質量(g)
400
1セット(50枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷