防湿保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「防湿保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル容器」、「防湿庫」、「除湿 保管庫」などの商品も取り扱っております。
東洋リビング全自動超低湿庫
筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
質量(kg) 238 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 付属品 カギ
1台
1,298,000 税込1,427,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リビングスーパードライ
高性能「新開発除湿方式」採用により、長期間安定して庫内湿度0~1%RHを連続保持できます。信頼の日本製電子ドライユニットを搭載し、最新プログラムのマイコン制御(特許・第5449309号)により、究極の超省エネ効果を実現しました。ICパッケージ管理基準IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠しております。
トラスコ品番 773-4948 質量(kg) 39 2018年トラスコ掲載ページ 10 1180
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品 乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー) PP(ポリプロピレン) 材質(止具) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン) シリコンゴム 材質(本体) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋リビング中型オートドライ
高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
2018年トラスコ掲載ページ 10 1180
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品 パッチン錠タイプ棚板3枚 材質 ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×332×428 質量(kg) 約7 タイプ 中湿度用 電源(V) AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 9 電源コード(m) 約1m 湿度設定範囲(%RH) 30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクバ写真産業E-ドライボックス 100L
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品 鍵×2、棚×4、六角レンチ、棚マット×4、底マット×1、アジャスター足×4 材質 キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット 質量(kg) 24.5 容量(L) 100 電源 AC100V、50-60Hz 定格消費電力(W) 20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356×970×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 358×990×315 除湿方式 乾燥剤除湿方式
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25%(使用環境により異なります。) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質 本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス タイプ 低湿度用 電源(V) AC100 50/60Hz 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
47,400 税込52,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。 扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。 温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1152×546×1765 内寸法(mm) 1138×532×1486 棚板寸法(mm) 490×460 取付ピッチ(mm) (棚板)50 棚段数(段) (最大)25段×2列 質量(kg) 56 キャスター Φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 付属品 棚板8枚、シリカゲル皿2枚
1台
333,000 税込366,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番 1-5489-11 付属品 棚板2枚 質量(kg) 3.9 材質(本体) ABS樹脂成形品 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 3W 棚板間隔(mm) 棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×440 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

ハクバ写真産業E-ドライボックス 25L
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品 鍵×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み) 材質 キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット 質量(kg) 5.6 容量(L) 25 電源 AC100V、50-60Hz 定格消費電力(W) 20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356×230×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 358×270×315 除湿方式 乾燥剤除湿方式
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

東洋リビングスーパードライ
独自開発の電子ドライユニット(日本製)に改良(特許出願中)を重ね、1回の加熱再生で超低湿度(0~1%RH)を長時間持続することが可能になりました。 マイコン制御(特許第5449309号)により省エネを実現しました。 ICパッケージ管理基準IPC/JEDECJ-STD-033Cに準拠しております。
1台
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品 鍵×2、棚×2、六角レンチ、棚マット×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み) 材質 キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット 質量(kg) 12 容量(L) 60 電源 AC100V、50-60Hz 定格消費電力(W) 20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356×550×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 358×590×315 除湿方式 乾燥剤除湿方式
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L) 15 仕様 キャスター付 付属品 乾燥剤(15g×3) エスコ品番 EA508TC-43A 材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm) 470×240×235(H) 質量(g) 1280
1個
5,170 税込5,687
当日出荷

東洋リビングスーパードライ
湿度と空気清浄度をコントロールできる、局所型ミニクリーンルームです。 循環エアーチャンバー方式、HEPAフィルター採用により、空気清浄度ISOクラス5(ISO基準14644-1) を実現! 除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約2倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。
付属品 カギ 材質/仕上 スチール/静電気対策塗装仕上 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 棚板数(枚) 5(そのうち、切欠け棚1) 棚板耐荷重(kg) 100/枚(分散荷重) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×800×1840 平均消費電力(W) 21.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1198×629×1569 棚板調整ピッチ(mm) 50 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1157×490×20 消費電力量(kWh/月) 15.3
1台
999,800 税込1,099,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 各種保管に最適な大容量タイプ
材質 本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg) 17 ピッチ(mm) 引き出し棚:26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg) 引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L) 116 定格消費電力(W) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 引き出し棚内寸:345×35×275×3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 417×777×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 423×866×406 装備 引き出し棚×3、湿度計 平均消費電力(W) 0.72 庫内湿度(%RH) 15~50
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体) ポリプロピレン 容量(L) 約8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×334×205 材質(パッキン) シリコンゴム 質量(kg) 0.8 材質(フタ) ハイインパクトスチロール樹脂 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×260×170 材質(止具) ハイインパクトスチロール樹脂 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 212×334×205 付属品 乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー 材質(トレー) PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体) PMMA(アクリル) 棚板寸法(mm) 490×460 材質(キャスター) PA(ナイロン) 荷姿 完成品 キャスター径(Φmm) 65(ストッパー2ヵ所付) 材質(枠) アルミサッシ 取付ピッチ(mm) 50
1台
136,000 税込149,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー コンパクト設計で、場所を問わずに設置が可能
材質 本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg) 8 ピッチ(mm) 引き出し棚:26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg) 引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L) 39 定格消費電力(W) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 引き出し棚内寸:275×28×250×1 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 332×387×299 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 338×459×356 装備 引き出し棚、湿度計 平均消費電力(W) 0.9 庫内湿度(%RH) 15~50
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷