防湿型・防雨型蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「防湿型・防雨型蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨 照明」、「屋外用蛍光灯」、「防水 照明器具」などの商品も取り扱っております。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



質量(kg) 3 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃) -10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1240×99 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) Ra 83 グリーン購入法 適合
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 灯数 1 演色指数(Ra) 84 IP等級 IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級 IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合) 材質 ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -25~+45 適合機種 40形直管LED(形式:LS1200)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g) 1 保護等級 IP23防湿 色温度(K) 5000 推奨ランプ LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(kg) 2.6 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃) -10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 86×1240×86 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス 電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) Ra 83 IP等級 IP23防湿
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W) 10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式 ねじ込み 構造 防湿型・防雨型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.21(100V) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ 拡散 器具相当 30形丸形蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 定格 固定出力・段調光機能付 明るさ FHF32形×1灯器具 定格出力相当 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 149.7(200V時) 消費電力(W) 16.7 光源色 昼白色 光束(Lm) 2500 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1セット
21,980 税込24,178
31日以内出荷

仕様 軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ 20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD800 D150 防湿防雨
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 6 仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容 【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2010ELZLE9 材質 (本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 1.8 使用温度範囲(℃) -10~35 全光束(Lm) 690 保護等級 IP23防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×632×86 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 115 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 定格 固定出力・段調光機能付 明るさ FLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 156.2(200V時) 消費電力(W) 24.9 光源色 昼白色 光束(Lm) 3890 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1セット
21,980 税込24,178
31日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 定格 固定出力・段調光機能付 明るさ FHF32形×2灯器具 定格出力相当 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 154.7(200V時) 消費電力(W) 32.5 光源色 昼白色 光束(Lm) 5030 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1セット
26,980 税込29,678
31日以内出荷

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様 本体 灯数 1 付属品 電源 LEDユニット別売 防水仕様 防湿、防雨 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 防水仕様 防湿、防雨 灯数 2 適合モジュール RAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷