防火 金庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
132件の「防火 金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火金庫 2時間耐火」、「小型 金庫」、「ダイヤル 式 金庫」などの商品も取り扱っております。
驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。
仕様 UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能 付属品 鍵2本、取扱説明書・保証書 チャコールグレー 施錠方法 フラットキー 耐火時間 30分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品 棚板 1枚、カギ2本 質量(kg) 27 容量(L) 21.6 規格 JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズ A4サイズ収納可 施錠方法 ダイヤル式 耐火時間 30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法 テンキータイプ(強制解除キー) 材質 本体:スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性 840℃(30分) 錠前 シリンダー錠 施錠方法 シリンダー錠 耐火時間 30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品 鍵(2本) 質量(kg) 7.2 材質(本体) ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト) アズワン品番 64-4045-12 施錠方法 フラットキー 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 330×219×97 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 387×308×159 耐火時間 30分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品 鍵2本、取扱説明書 エスコ品番 EA961KC-22A 質量(kg) 10.9 外寸(mm) 419×375×193 内寸(mm) 321×232×136 ロック フラットキー 耐火時間 30分
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品 トレー×1、本体鍵×2 トラスコ品番 859-4199 質量(kg) 20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×240×105 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×346×213 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【トレー】312×222×39 施錠方法 シリンダー式 耐火時間 30分
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP! 持運びに便利なハンドル付。
仕様 A4サイズ収納可能 付属品 鍵2本、取扱説明書 エスコ品番 EA961KC-21A 質量(kg) 9.3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 391×363×168 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×216×112 ロック フラットキー 防火性能 UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定 施錠方法 フラットキー 耐火時間 30分
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質 鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他) 質量(kg) 22 アイボリー 内容積(L) 7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 403×370×210 施錠方法 リバーシブル錠 耐火時間 1時間
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg) 27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×220×276 施錠方法 テンキー式 有効間口(mm) W296×D220×H214 耐火時間 30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品 鍵(2本)、コイントレー ライトグレー 材質(本体) スチール 錠前 シリンダー錠 施錠方法 シリンダー錠
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
仕様 フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き 材質 本体ケース・トレー・前面パネル:ABS サイズ A4 材質(本体) 鋼板(焼付塗装) 種類 ダイヤル錠付き 内寸奥行(mm) 228 内寸幅(mm) 318 収納サイズ A4 高さ内寸(mm) 78 入数 4(包装) 外寸法・幅(mm) 360 外寸法・高さ(mm) 150 施錠方法 シリンダー錠、ダイヤル錠 外寸法・奥行(mm) 285
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。 付属品 鍵 2本 材質 電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40.6×43×36.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×256× 214 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 406×430×368 施錠方法 ダイヤル錠、リバーシブル錠 耐火時間 1時間
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質 本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg) 1.5 容量(L) 1.9 収納サイズ A5 施錠方法 シリンダー錠 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 245×150×50 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 275×185×80
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品 トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番 859-4198 質量(kg) 20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×364×213 トレー内寸(mm) W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×240×105 施錠方法 テンキー式 有効間口(mm) W330×D240×H105 耐火時間 30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

A5サイズ手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。 コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
材質 本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg) 1.8 容量(L) 3.3 収納サイズ A5 施錠方法 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 245×150×90 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 275×185×120
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しの中で使用するのに最適な手提げ金庫です。 金庫上部にダイヤルやロックがあるので、引出しから金庫を出さずに開閉できます。 コインカウンターと札入れのダブルトレータイプです。 単体で取り外しても使用可能です。
材質 本体:スチール、トレー・天面パネル:ABS樹脂 ダークブルー 収納サイズ A5 施錠方法 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様 暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品 鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体) スチール 電源 単3乾電池4本 色(本体) アイボリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、。通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品 カギ2本付 材質 本体:鋼板、トレー:ABS樹脂 高さ(mm) トレー:20 施錠方法 シリンダー錠
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質 鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式 R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類 組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)