防火水槽表示のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「防火水槽表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼管 ポール」、「防火水槽」、「標識 防火水槽」などの商品も取り扱っております。



アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ポストタイプの車止めです。
仕様 埋込式 シルバー 高さ(mm) (地上高さ)850 タイプ 両フック付
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。 ポールを差し込むだけの簡単設置。 注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法 スタンド式 材質 ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付) 質量(kg) ベース重量:3(満水時:約33)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。 材質 鋼管 寸法(mm) 60.5Φ×2.3t 白色 表面処理 静電粉体塗装 防錆力 亜鉛メッキ
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール ※ミラー別売 寸法(mm) 34Φ×2200 質量(kg) 4.5 日本緑十字社品番 276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容 無地 材質 本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン 厚さ(mm) (使用可能標識)1.2 タイプ 屋外使用可 取付方式 スタンド式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付 シルバー 取付方式 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5 仕上がり寸法(mm) 高さ:1450
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)