防災 ニッタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
132件の「防災 ニッタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災報知器 押しボタンカバー」、「煙検知器」、「ニッタン」などの商品も取り扱っております。
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約120(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×43.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 定温式65℃相当 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合 【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ 保護等級 IPX3相当 使用環境温度(℃) -10~+50 色(本体) 日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質 鋼板t1.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様 防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 定格電流(mA) 監視時:40μA 作動時:65 表示灯 【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V) DC24 外径(Φmm) 104 主要材質 ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃) -10~+50 表示灯 【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ 壁掛型 種類 露出 型式検定番号 受第17~1号 電源(V) (主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA) 33 時間 公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数 副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃) 0~+40 主要材質 鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様 接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級 IPX3相当 使用環境温度(℃) -10~+50 色(本体) 日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質 鋼板t1.2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様 電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg) 0.12 ホワイト 電源 電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度 光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41 感知方式 煙式 音量(dB) 1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質(本体) 難燃性樹脂 材質(ケース) ビニールレザー プラグ 【短頭】PJ-068 色(本体) アイボリーホワイト
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷


R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V) DC24 定格電流(mA) 55 表示灯 【作動】オムニビュー(リング式表示灯) 使用環境温度(℃) -10~+50 主要材質 難燃性樹脂
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニッタン(NITTAN)標識板
外径(Φmm) 80×240 文字 白色シルク印刷両面 材質 本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白) 取付穴 Φ4.5 付属品 取付ネジ2本
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 仕様 引きひもなし 付属品 専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式 住警第2019~15号 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 DC3V、専用リチウム電池 定格 DC3Ⅴ/300mA 感度 光電式2種 色(本体) ホワイト 感知方式 煙式 音量(前方1m)(dB以上) 70 電池寿命(年) 約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様 引きひもなし 付属品 専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本 型式 住警第26~85号 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 DC3V、専用リチウム電池 定格 DC3Ⅴ/300mA 感度 定温式65℃相当 色(本体) ホワイト 感知方式 熱式 音量(前方1m)(dB以上) 70 電池寿命(年) 約10
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 表示灯本体 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷