- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- 防災 LEDランタンのおすすめ人気ランキング
防災 LEDランタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新152件の「防災 LEDランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「災害用ライト」、「ランタン led 明るい」、「非常用ライト」などの商品も取り扱っております。
広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池
単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源
COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)
約578(電池除く)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)
100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)
幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番
64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン
置ける、吊るせる、持ち歩ける
200ルーメンの強力な明るさを確保できる
近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。
ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。
そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。
本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。
ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。
しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。
明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。
生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池
単三形乾電池×4本(別売)
機能
LEDライト
材質
本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂
質量(g)
約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×9×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品
micro-USBコード・カラビナ
材質
ABS+PC+鉄
本体質量(g)
約220
全光束(Lm)
白色:約60/暖色:約60/MIX:約100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約86×120(持ち手含まず)
電池寿命(時間)
8(単3電池使用時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)
点灯方法
スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。
電球の種類
LED(交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
2m落下耐久
付属品
ハンガーフック
全光束(Lm)
360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源
高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能
64
光束(Lm)
420
照射距離(m)
25
点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)
(耐久)2
最大点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)
2
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
アウトドアや非常時に大活躍!。球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!。つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして
材質
ABS樹脂・ポリプロピレン
色
レッド・ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×205
使用電池
単三形電池3個(別売り)
電球の種類
LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
BIGMAN電池式投光器DL-01や長輝LITETEC製R-01/R-05/PO-01などに装着可能なシリコンゴム製散光キャップです。投光器に本品を装着することで、直進性の強いCOB-LEDの光を周囲360度に柔らかく散光することができます。シリコンに黄色味色を施し、キャップ装着時は暖色系の光に変わります。取付け方法は対応投光器本体に押し込むだけのワンタッチ装着です。使用しない場合は折り畳んでコンパクトに納まり、紛失防止用のボールチェーン付で投光器の脚部に連結できます。
用途投光器を防災用、レジャー・アウトドアやワークライトとしても使用できるオプションです。
材質
シリコンゴム
対応機種
【投光器】ビッグマン(BIGMAN)/BDL-01、長輝LITETEC(LITE TEC)/R-01、R-05、PO-01
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可!
シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。
雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。
+-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。
最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適
本体質量(g)
約260(電池除く)
スイッチ形状
タッチ式
連続使用時間(時間)
最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)
光源
日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×91×169
使用電池
単3×3
点灯保持時間
約30秒
色調
白色、電球色
明るさ(Lm)
最大200、標準約100、最小約6
防水保護等級
IPX4
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
電源
単4乾電池×3本使用(別売)
機能
ライト
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
約81×75×179
質量(g)
約80
光源
COB3W
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格
防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×105×170
使用電球
白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)
-5~40
電池寿命
目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様
防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯に切り替わります。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。
トラスコ品番
582-6301
幅(mm)
70
全長(mm)
145
高さ(mm)
145
奥行(mm)
70
外径(mm)
71
明るさ(Lm)
810
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)
187
質量(g)
325
外径(Φmm)
74
充電時間
スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間
使用の目安
ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!
1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン
水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用
機能
6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約205×120×120
質量(g)
約425(乾電池含む)
連続使用時間(時間)
約300
使用電池
単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)
明るさ(Lm)
フラッシュライト時:58、ランタン時:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
仕様
【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
材質
ABS樹脂
質量(g)
約380
連続使用時間
懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分
最大消費電力(W)
10
充電時間
USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×6.3×8.1
内蔵電池
3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー
明るさ(Lm)
懐中電灯:135(最大)
防水性
IPX3(生活防水)
動作電圧(V)
2.7~4.2
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!。吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間。動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。
用途ランタンとして
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
最大100、最小45
使用電池
単4形アルカリ乾電池3個(別売)
点灯時間
明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間
寸法(mm)
38×80~115
材質
ABS・PMMA・TPR
チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。
LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。
紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)
約22(電池初期時)
質量(g)
約135(電池含む)
付属品
乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ
寸法(Φ×mm)
46×95
使用電池
単3形×3本
照度(Lx)
約6(50cm前方/電池初期時)
LED
ワイドパワーLED×1
防水性
防滴形(※充電池使用可能)
連続点灯時間(時間)
約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
¥1,895
税込¥2,085
当日出荷
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数
1人用
緊急時にそのまま被るだけ。
収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。
A4サイズであらゆる場所に収納可能。
コンパクトで持ち運びにも最適。
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途災害時の防災用ヘルメットに。
質量(g)
375
規格
飛来・落下物用
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×210×45
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×210×132
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質
ABS
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×70×180
保護等級
防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)
ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)
約72
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷