- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ランタン
- 防災ランタンのおすすめ人気ランキング
防災ランタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新168件の「防災ランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 式 ランタン 明るい」、「防災 LEDランタン」、「ソーラーランタン」などの商品も取り扱っております。
スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。
従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、
パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで
いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。
業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。
ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。
携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)
187
質量(g)
325
外径(Φmm)
74
充電時間
スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間
使用の目安
ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)
(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)
(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)
(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリー
リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源
リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×180
光源
暖色LED1.25W×1灯
能力
ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)
0.38(BL1013装着時)
適合バッテリー
A-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池
単一形アルカリ乾電池×4本(別売)
光源
COB LED×4灯、赤色LED×3灯
質量(g)
約578(電池除く)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150
連続点灯時間(時間)
100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(mm)
幅138×高さ238×奥行125(最大値)
アズワン品番
64-9711-64
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。
LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。
紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)
約22(電池初期時)
質量(g)
約135(電池含む)
付属品
乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ
寸法(Φ×mm)
46×95
使用電池
単3形×3本
照度(Lx)
約6(50cm前方/電池初期時)
LED
ワイドパワーLED×1
防水性
防滴形(※充電池使用可能)
連続点灯時間(時間)
約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
¥1,895
税込¥2,085
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質
ABS
質量(g)
690
全光束(Lm)
90-300-630-1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×250
機能
スタンド置き可、吊下げ可
光源
6WCOB×3個
電池寿命(時間)
連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h
使用電池
単1×4本(別売)
連続点灯時間
1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間
取扱説明書
(1.9MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
2m落下耐久
付属品
ハンガーフック
全光束(Lm)
360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源
高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能
64
光束(Lm)
420
照射距離(m)
25
点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)
(耐久)2
最大点灯時間
27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)
2
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
白色LED×16灯
HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に
規格
防水機能なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×105×170
使用電球
白色LED×16灯 (交換不可)
使用環境温度(℃)
-5~40
電池寿命
目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時
防水仕様
防水機能なし
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品
micro-USBコード・カラビナ
材質
ABS+PC+鉄
本体質量(g)
約220
全光束(Lm)
白色:約60/暖色:約60/MIX:約100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約86×120(持ち手含まず)
電池寿命(時間)
8(単3電池使用時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)
点灯方法
スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。
電球の種類
LED(交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源
ソーラー充電式
材質
塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙
寸法(mm)
空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15
質量(g)
約113
機能
防水
電池
リチウムイオンポリマー電池
充電時間(時間)
8(フル充電)
点灯時間
6~12時間
点灯方法
3パターン(弱・強・点滅)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質
本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質
ABS
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×70×180
保護等級
防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)
ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)
約72
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可!
シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。
雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。
+-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。
最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適
本体質量(g)
約260(電池除く)
スイッチ形状
タッチ式
連続使用時間(時間)
最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時)
光源
日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×91×169
使用電池
単3×3
点灯保持時間
約30秒
色調
白色、電球色
明るさ(Lm)
最大200、標準約100、最小約6
防水保護等級
IPX4
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)
約254(乾電池別)
付属品
保証書
寸法(mm)
外径85×高さ135(取っ手含まず)
連続使用時間
ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間
使用電源
ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)
使用電球
日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Bluetooth対応、LEDランタンスピーカー アウトドアでの雨濡れ、キッチンでの使用などに生活防水仕様で安心。防災グッズとしてもおすすめ。3段階で光の調節ができる。ランタン、スピーカー、モバイルバッテリーと一台三役の便利な商品。
用途アウトドア、防災ライト、間接照明、音楽鑑賞など使い方様々。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×360-410
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
5W
防水保護等級
IPX4
センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応
明るい!約200ルーメン
お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能
暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
強:200、中:100、弱:50
質量(g)
280
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×222
連続使用時間
【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間
光源
白色チップタイプLED(0.2W級)×6個
使用乾電池
単3形乾電池3本
点灯保持時間
約30秒
アズワン品番
64-8887-15
防水性
防沫形(JIS IP×4)
センサー感知範囲
水平:左右各約60度 、垂直:約90度
感知距離(m)
約3
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電池残量を知らせるインジケーター付き。本体を吊せる便利なビルトインカラビナ。
仕様
電池付き
寸法(mm)
317×139×260
質量(g)
1500
明るさ(Lm)
最大370
点灯時間(時間)
最大142(ECOモード)
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。
AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。
長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。
電源
3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き)
セット内容
スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ
質量(kg)
0.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×923×220
機能
ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可
LED
高輝度白色LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン)
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm
明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能
ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ
タッチセンサーで簡単操作
電球の種類
LED
光束(Lm)
(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)
使用電池
単1乾電池×3本
保護等級
防滴:IPX2
質量(g)
約780(電池含む)
連続点灯時間(時間)
【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500。【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350。【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
照度(Lx)
(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]
付属品
乾電池エボルタNEO単1形3本
光源
ワイドパワー白色LED
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×110×175
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
置く・吊る・くっつける設置場所自由自在
用途暗闇でも操作しやすいスライド式電源
明るさ(Lm)
300
電源
電池式
LED
COB型
連続点灯時間(時間)
10
寸法(mm)
約85×85×130
質量(g)
約250
使用電池
単3アルカリ乾電池3本