防災倉庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
146件の「防災倉庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イナバ物置」、「イナバ 物置 2 坪」、「大型物置」などの商品も取り扱っております。
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm) 2110 シリーズ Mr.ストックマン 扉形式 引き戸 間口(mm) 2200 奥行(mm) 1590 仕様 基礎ブロック必要数12ヶ別途。扉の開き方向は変更可能 棚板耐荷重(kg) (HT-07W)62、(HT-14W)125 寸法(奥行×間口×高さ)(mm) 1590×2200×2110 屋根の張り出し(mm) (前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2) 3.5(1.06坪) 有効内寸法(奥行×間口)(mm) 1420×2144 棚板寸法(mm) (HT-07W)697×450、(HT-14W)1397×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm) 1238×1850
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 両開き 材質 本体:スチール ホワイト 奥行(mm) 450 間口(mm) 900 耐荷重(kg) 50
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。 トラスコ品番 505-5482 幅(mm) 880 高さ(mm) 1790 奥行(mm) 380 有効内寸法・奥行(mm) 348 有効内寸法・高さ(mm) 1628 有効内寸法・幅(mm) 810
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷


収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 5260 高さ(mm) 2385 扉形式 引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式 引き戸 間口(mm) 2160
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
91,980 税込101,178
25日以内出荷


防災用機器を保管する専用収納庫です。複数台でご使用の際、1つのキーで鍵の開閉が可能です。(2台以上同時出荷時)
用途防災保管庫。 材質 スチール 棚板数(枚) 2 均等耐荷重(kg) 40
1台ほか
84,980 税込93,478
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックス防災用品収納庫
緊急時に必要なヘルメットや緊急避難用品セット、工具セットなどを保管する両開防災用品収納庫。 「防災用品」のマグネットシート付。飛び出し防止のラッチ付き。
ネオグレー 仕様 屋内用・完成品 材質 スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 最大積載量(kg) 合計240(40/棚1段あたり) グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
51,980 税込57,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式 引き戸
1台
75,900 税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品 可動棚板1枚 材質 本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト 付属品 専用棚板2枚 質量(kg) 38 本体 スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 899×450×1050 インジケーターキー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 899×450×1050 ラッチ
1台
83,980 税込92,378
40日以内出荷

仕様 2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途) 付属品 棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート 質量(kg) 177 高さ(mm) 2121 奥行(mm) 1162 間口(mm) 1863 シリーズ エルモ 間口W×奥行D(mm) 1863×1162 床面積(m2) 2.16(0.66坪) 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm) 1786×997×2030(1920) 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm) 1046×1902 色(本体) カシミヤベージュ 扉形式 引き戸
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式 引き戸 ブロック数 6 間口(mm) 1520
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

防災用機器を保管する専用収納庫です。
用途害時の備蓄品入れ。 トラスコ品番 519-6477 質量(kg) 14.3 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×385×340 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×420×370 天板厚さ(mm) 0.9(補強板付) 底面の厚さ(mm) 0.7(補強板付)
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷


軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質 ポリプロピレン・スチール ブラウン 耐荷重(kg) 棚板1枚当り:約20
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)