- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 防炎 ベストのおすすめ人気ランキング
防炎 ベストのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新200件の「防炎 ベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎帆布」、「空調服ベスト 綿」、「作業服 ベスト」などの商品も取り扱っております。
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ベスト。
色
6/ネイビー
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
オリジナルネーム。
ファスナーポケット。
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地
種別
ベスト
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×22
袖なしベストです。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて
セット内容
服のみ
混率(%)
綿100
加工
防炎加工
取付穴径(Φmm)
~90.5(ファン)
お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。
仕様
背ネーム、衿裏起毛トリコット、内ポケット、ロゴ刺繍
種別
ベスト
タイプ
名入れ不可
混率(%)
表地/綿57・ポリエステル35・ナイロン8、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト
機能
防寒
生地
オックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
・「空調ベスト」に待望の防炎タイプが登場。
火気のある現場にも対応しています。
・ウェアの素材は綿100%。
防炎素材マックスダイナを使用。
腕の部分はゴムになっており、ウェアの密閉性を保ちます。
・ファン部分にあたる場所には、ウェア内に火の粉が侵入数るのを防ぐSUSメッシュカバーを取り付けることができるようになっています。
マジックテープ式で取付も簡単SUSメッシュカバーは予め2枚付属しています。
・フルーハーネス着用に対応。
フルハーネスの上からの着用が可能になっており、背中はランヤードを通すことができるようにファスナー式で開くようになっています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、火気のある現場に
セット内容
ウェア、火の粉防止用SUSメッシュカバー×2
色
ブルー
タイプ
ベスト(防炎)/フルハーネス対応
風量調整
強/中強/中/弱
生地
綿100%(防炎素材マックスダイナ使用)
溶接に適したオリジナルデザイン。
[脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。
[広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。
[袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて
セット内容
服のみ
混率(%)
綿100
加工
防炎加工
取付穴径(Φmm)
~90.5(ファン)
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容
服のみ
材質
【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
襟元フリースのベストです。内ポケットつきで使いやすい。
仕様
内ポケット、衿フリース
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
ベスト
混率(%)
表:マイクロポリエステル100、中綿入り
機能
防寒
中綿(g)
120
名入れ
可(防寒)
ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト
綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。
ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。
右胸:ファスナーポケット。
両脇:フラップ付きポケット。
右脇:ペン差し。
袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。
シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
綿100%ヘリンボーン素材のカジュアル防寒ベスト。
現場服ともコーディネートできるカジュアルスタイル。
フード取り外し機能。
表面にはドット釦やファスナーが出ないのでキズつけない。
内衿にリブ素材使用。
袖ぐりシャーリングゴム入り(体に沿う、動きやすい)。
後裾が長くなっているので背中が出にくい。
右胸ポットマジックテープ仕様で物が落ちにくい。
前身左右に大きなパッチポケット付。
脇ポケット内側は起毛トリコットでハンドウォーマー機能。
種別
ベスト
混率(%)
(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
生地
ミニヘリン
プロ仕様 空調空冷服 ファンセット。最大20Vで3時間連続稼働!
トルネード風が体全体を冷却します。
セット内容
ファン×2個、専用ファンケーブル、取扱説明書、保証書
厚さ(mm)
(ファン)37
直径(Φmm)
ファン:89(服穴装着部の直径)
本体質量(g)
(ファン):114/個
モーター
ブラシレスファンモーター
プロペラ
薄型9枚羽
定格作動電圧(V)
8/11/14/17/20(5段階)
適合バッテリー
BS6-500
材質(成形)
PC-ABS
1セット
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
肉厚な綿 100%の丈夫な防寒ベスト
機能
タフ素材、裏起毛
混率(%)
綿100(裏ポリエステル)
仕様
衿ボアフリース、ファスナーポケット、裾絞り、内ポケット
種別
防寒ベスト
分類
防寒
プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
楽らく電池操作ポケット:服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
ストレッチ素材の空調空冷服(非難燃)。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
質量(g/m2)
150
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容
服のみ
混率(%)
綿100
ハードな現場にピッタリ
綿100%ベストにフード付きが登場!
綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!!
綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。
新開発サイドファン
綿100%ベスト
ツヤ消し金属ファスナー
火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット
サイドファン仕様。
背中に保冷剤ポケット付き。
右胸ファスナーポケット。
両脇フラップ付きポケット。
右脇ペン差し。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
左内側バッテリーポケット
セット内容
服のみ
混率(%)
綿100
生地
高密度ブロード
材質(ファスナー)
金属/フード:樹脂
溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
生地
綿100%(防炎素材)
保温性抜群!
動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用
保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!
機能
綿100%(ピーチ起毛)、裏アルミ
混率(%)
表:綿100(ピーチ起毛)、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100
仕様
保温裏アルミ、右胸ファスナー付きポケット、内ペン差し、襟内側ジャージ付き、内ポケット
種別
防寒ベスト
重ね着スタイルの必需品。ワークウエアの上にも重ね着ができる防寒ベスト。街着としても使用できるカジュアル感も魅力的。
仕様
パイピング(アームホール)、ワンポイント、背ネーム、内ポケット
種別
ベスト
タイプ
名入れ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿195gキルト(アベレージ)
機能
防寒
生地
ポンジー
RoHS指令(10物質対応)
対応