- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 防炎フィルムアキレスフラーレのおすすめ人気ランキング
防炎フィルムアキレスフラーレのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新84件の「防炎フィルムアキレスフラーレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎フィルムシート」、「透明不燃性シート」、「トイレ アキレス」などの商品も取り扱っております。
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
性能
防炎
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
形状
ビニールカーテン
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
性能
【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
厚さ(mm)
1.0
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
516-0570
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
色
透明
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
1巻(10m)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
形状
ビニールカーテン
色
透明
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色
透明(青味)
材質
塩化ビニール(PVC)
硬度
#450
可塑剤(PHR)
45PHR
粉有無
無
脆化温度(℃)
-22
表面抵抗率(Ω/sq)
1011
形状
ビニールカーテン
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様
粉ふり
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質
厚物軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
色
透明
長さ(m)
10
表面
艶
可塑剤(PHR)
DOP
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
色
透明(青味)
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
色
透明(青味)
機能
帯電防止・防炎
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能
日本防炎協会登録品
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)
1011
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)
1370
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色
透明
表面
艶
材質
軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
消防法施行令第4条の3に適合しています
RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番
423-3697
形状
ビニールカーテン
1巻
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
形状
ビニールカーテン
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。
厚さ(mm)
0.1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1830
色
透明
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
1巻(50m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用
幅(mm)
1200
材質
帯電防止PE
色
ブルー透明
表面抵抗(Ω)
1×1011/□以下(20℃、50%RH)
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
ハトメピッチ(mm)
約450
タイプ
継ぎ目なし
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.25
色
半透明
材質(シート)
ポリプロピレン
可視光線透過率(%)
71
質量(g/m2)
180
引裂強度(N)
縦300×横300
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)
縦700×横600
特性
防炎、採光
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を付与した透明性に優れた塩ビフィルムです。
一般タイプのほか、他樹脂への可塑剤移行性を抑えたタイプ、有害紫外線をカットしたタイプをラインナップしております。
防炎400は防虫効果を付与しています。
用途間仕切用、建築工事養生用
色
透明
仕様
粉なし
性能
防炎
形状
ビニールカーテン
硬度
#4500