- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 防爆ケーブルグランドのおすすめ人気ランキング
防爆ケーブルグランドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「防爆ケーブルグランド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルグランド 耐圧防爆」、「防爆 コネクタ」、「ケーブルグランド」などの商品も取り扱っております。
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上
16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ
規格
(構造規格)d2G4
材質
(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)
0.38
適合電線管
22(PF3/4)
材質
(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)
0.27
適合電線管
16(PF1/2)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格
(構造規格)d2G4
材質
(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)
0.62
適合電線管
28(PF1)
材質
コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ
質量(kg)
4.4
ねじ
PF 2
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
51
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
89
寸法S2(mm)
25
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質
(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)
0.55
適合電線管
36(PF1 1/4)
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
色
光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)
0.38
適合電線管
22(PF3/4)
材質
(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)
0.44
適合電線管
28(PF1)
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色
光沢シルバー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格
(構造規格)d2G4
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色
光沢シルバー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)
134
寸法d(mm)
100
寸法a(mm)
120
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
6
規格
(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)
500
規格
(構造規格)d2G4
材質
(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)
0.26
適合電線管
22(PF3/4)