- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 防爆センサーのおすすめ人気ランキング
防爆センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新287件の「防爆センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆型 コンセント」、「防爆スイッチ」、「防爆温度センサー」などの商品も取り扱っております。
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄
構造
金属製円柱形ねじ付
爆発性雰囲気中で使用可能
小型・ロープライス [センサ]
ワイドバリエーション全7機種 [センサ]
用途塗装ラインでのドアの開閉、確認洗浄機内のワークの確認、発火性溶剤の液面検出
検出距離(mm)
50~200
付属品
MS-RX-3(センサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本
材質
ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)
種類
距離設定反射型 赤外
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
ピーク波長(nm)
880
応答時間
2ms以下
使用周囲温度(℃)
-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル
0.22mm2 4芯(BRX-LS200Kは3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯
赤色LED(検出出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3500以下
投光素子
(変調式)赤外LED
応差(ヒステリシス)
動作距離の10%以下
感度ボリウム
機械式2回転距離設定ボリウム装備
検出出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、出力動作: 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
型式
バリア内蔵
消費電力(W)
約1.5(DC24Vにて)
保護等級
IP20
使用周囲温度(℃)
-10~60(但し、氷結しない事)
取付け方法
35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付
アズワン品番
1-2363-11
動作機能
電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯
供給電圧(V)
DC24(±10%)
リレー出力
正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
爆発性雰囲気中で使用可能
小型
頑丈
2台の防爆近接センサが接続可能
長距離検出が可能
見易い動作表示灯を装備
主な防爆機器使用業種
付属品
ナット:2個、歯付座金:1枚
保護構造
IP67(IEC)、IP67G、防浸形
出力
無接点直流2線式
使用周囲温度(℃)
-25~+60、保存時:-30~+80
使用周囲湿度
45~85%RH、保存時:35~95%RH
動作表示灯
橙色LED(非検出時点灯)
短絡保護
装備
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
出力動作
離れてON
温度特性
使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内
耐振動
耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
総延長距離
0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
絶縁抵抗
DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃
耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)
AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。
水素ガスは雰囲気でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
検出方式
静電容量形
保護構造
IP66(IEC60529)
付属品
取付金具
質量(g)
約275
ケーブル長(m)
2
接続方式
ケーブル
ヘッド形状
ネジ型
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
リセット
初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)
ケーブル
3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6
検出物体
金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)
耐振動(耐久)
50m/s2各方向、各1時間
保存温度範囲(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
応差(ヒステリシス)
15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)
使用周囲湿度(%RH)
35~95(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500 各方向、各10回
標準検出体(mm)
50×50×1、接地した金属板
保護構造
IP20(IEC)
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC、JIS)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質
前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~70
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護
装備(短絡保護/逆接保護)
材質(ケース)
PBT
ピーク波長(nm)
655
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
DINレール対応薄型コントローラ
ケーブル長(m)
2
材質(ケース)
PFA
保護等級
IP67相当
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
-10~60(但し、結露しない事)
表示LED
漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯
材質(ケーブル)
FEP(3芯シールド)
出力仕様
信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON
防水仕様
密閉方式
供給電圧(V)
DC5±5%
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
保護構造
IP66(電線管取付口は除く)
質量(g)
約630
材質
耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
使用周囲温度(℃)
-20~100 (ただし、火炎検出中は-20~120 )
取付
G1(監視パイプ取付部)
リード線
AWG18/ETFE電線、色別リード線約1.8 m付き
レンズ
集光タイプ
関連資料
(6.1MB)
防爆カメラ
用途塗装作業場、粉塵雰囲気環境下引火など、危険エリアでも爆風に耐えて機能を維持するカメラです。
センサー
1/3シャープCCD
画質
[NTSC]752×582 pixeis、[PAL]768×494 pixeis
防水性
IP69K
画角
115°
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
種類
その他アクセサリ
保護構造
IP20
水素ガス雰囲気内で使用可能な、IEC規格に適合したタテ形・小型コンパクトな屋外用ガス蒸気防爆・安全増防爆リミットスイッチです。KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。水素ガス雰囲気中でも使用可能。ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。ヘッド形状は、ローラーレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
種類
漏液センサ
曲げ半径(mm)
R2
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
短絡保護
装備
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)
約140
センサー
接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時共:各35~85
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h
周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)
停電補償時間
(瞬時)20ms以下