防爆データロガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
112件の「防爆データロガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 温度計」、「データロガー」、「防爆 ケース」などの商品も取り扱っております。
VIBRA(新光電子)防爆データロガー
本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所で安心して計量器からデータを取得できます。
用途危険場所において計量データの取得・保存 付属品 革製ストラップ、六角レンチ、単3マンガン乾電池4本(確認用) 適合機種 AZ-B/-BA、CZ-B、FZ/-B、GZⅢ(A)/-B(A) 電源 乾電池駆動(単3マンガン乾電池(LR6)4本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×170×36 機能 アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能 防塵防水性能 IP65 動作時間 200時間 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC19598号
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約10ヶ月 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所からBluetoothで計量データを端末に送信できます。
電源 単3マンガン乾電池4本(最大連続使用時間:約20時間) 本体質量(g) 約720(乾電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×170×36 インターフェース 【はかり側】MODE 1:IR通信(9600bps)、MODE 2:赤外線(2400bps)、【外部機器側】Bluetooth Ver.2(通信距離:約10m) 防爆構造 Ex ia ⅡB T4 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC21301号
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ 液体封入式 表面処理 電解研磨 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 110 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 5.5 ケース構造 防滴:保護等級2 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・防水・防塵 防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。 屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。 ・センサ保護管 本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。 センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。 ・フック 本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。 ・PC接続ソフトウェア Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。 センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。 ・データロガー Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。
仕様 データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存 セット内容 本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース 長さ(mm) 120 寸法(mm) 約132×156×30 質量(g) 約500 電源 単3電池×4本 圧力 0~10bar(G) 温度(℃) 0~135 測定範囲(pH) 0~14 表示 STN液晶ディスプレイ 機能 診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ 使用周囲温度(℃) -10~40 防塵防水性能 IP66/67 使用周囲湿度 相対湿度:0~95% コネクタ M8(4ピン) 入出力 USB 2.0 防爆認証 IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga サービス分類 レンタル
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様 【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V。【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター セット内容 本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース 測定範囲 温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa 電源 AC100V±10% 50/60Hz 精度 温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて) 動作温度 -20~+80℃
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲 0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品 壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g) 約285 電源 単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×132×32 分解能 0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力 SDカード/USB出力 使用環境 温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式 壁掛け/卓上式 測定間隔 5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能 内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式 デジタル メモリーカード SDカード 1~16GBまで対応 別売品番 ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約5000の計量データを日付・時間入りで保持 保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要) (対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10) PCやプリンタが持ち込めない場所に最適 GLP出力の記憶も可能 持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65) 接続ケーブル4本付属
付属品 RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m) トラスコ品番 868-1786 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類 マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100 測定範囲(℃) (熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500 表示分解能 1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能) 入力点数 2 機能 ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択 測定周期(秒) 約1.5 精度定格 【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃) 電池寿命 連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年 インターフェイス 通信:USB
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品 専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル 材質 ステンレス製 質量(g) 約680(電池含) 電源 パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本 表示 STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面 機能 データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示 電池寿命(時間) 待機状態にて約200 通信方法 赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信) 防爆構造 本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合 文字寸法(mm) 3×5 記憶データ数 総数8000件(データキャリア本体に記憶) 型式検定合格番号 第TC22538号 ストレージ 専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式 デジタル インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) 質量(g) 45 電源 コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×34 温度表示 (最小表示) 0.1℃ 保護等級 IP67(容器) データメモリ(点) (温度・湿度)各16000 設置方式 ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途輸送時の温度記録や管理 仕様 最大記録ポイント数:16000、【ログ期間】(日):55、(分)5 寸法(mm) 95×44×7 質量(g) 10 形式 レポートファイル:PDF, CSV 温度範囲(℃) -30~+70 精度(℃) ±0.5 防塵防水性能 IP67 内蔵電池 CR2032
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式 ON/OFF制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 入力点数 6点 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240 サンプリング周期 0.1秒 言語表示 日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語) 仕様 入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB 質量(kg) 1.0(6点入力、オプション無し) 外形寸法(mm) 150×144×181.8(端子台カバー含む) 表示色 16色
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
1個
439,800 税込483,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 種類 防爆構造電子はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 使用温度範囲(℃) 5~35 使用環境湿度(%) 80以下 出力 IR通信 表示部 バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 風袋引き範囲 全ひょう量
1台ほか
219,800 税込241,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能 連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g) 256 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×119×172 温度表示 0.1℃(最小) 放射率 0.10 ~ 1.00 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g) 約140(SDカード、電池含まず) 電源 ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~50、黒球/0~80 機能 (データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量 SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲 記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度 ±1℃ 保存形式 テキストファイル 電池寿命 約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度 ±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数 -2~62℃(最小表示0.1℃)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)