- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 防爆フィッチングのおすすめ人気ランキング
防爆フィッチングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新56件の「防爆フィッチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆フレキ」、「防爆型ケーブル」、「シーリングフィッチング」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
鋳鉄
寸法C(mm)
42
材質(プラグ)
アルミニウム合金
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
主材質
鋳鉄
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上
16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ
規格
(構造規格)d2G4
耐圧防爆構造です。
材質
鋳鉄
タイプ
縦型
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)
2.25
寸法L(mm)
1000
材質(金具)
(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管
36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)
(固定・接続・締付)鋼材
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
厚鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格
(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)
500
規格
(構造規格)d2G4
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。
仕様
防爆構造d2G4
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ
耐圧防爆型、ヨコ型
種類
シーリングフィッチング
入数(個)
1
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
配管をシールするための配管付属品。
規格
(構造規格)d2G4
寸法B(mm)
42
材質
コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ
質量(kg)
4.4
ねじ
PF 2
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
51
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
89
寸法S2(mm)
25
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)
(固定・接続・締付)黄銅
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。
材質/仕上
炭素鋼鋼管。表面処理:亜鉛メッキ
規格
(構造規格)d2G4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)
4.55
寸法L(mm)
1000
材質(金具)
(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管
54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷