防爆フレキのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「防爆フレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングフィッチング」、「防爆 配管」、「防爆ケーブルグランド」などの商品も取り扱っております。
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。 寸法L(mm) 500 規格 (構造規格)d2G4
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ 質量(kg) 4.4 ねじ PF 2 寸法S(mm) 23 寸法D(mm) 51 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 86 寸法C(mm) 89 寸法S2(mm) 25
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。 仕様 防爆構造d2G4 材質 鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製 タイプ 耐圧防爆型 種類 フレキシブルフィッチング 入数(個) 1
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級 IP67 使用温度範囲(℃) -20~60 機能 防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(チューブ) 電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg) 4.55 寸法L(mm) 1000 材質(金具) (固定・接続・締付)鋼材 適合電線管 54(PF2)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃) -30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 材質/仕上 16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ 規格 (構造規格)d2G4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 規格 (構造規格)d2G4
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類 厚鋼電線管 長さ(m) 3.66 長さ公差(mm) ±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。 寸法L(mm) 134 寸法d(mm) 100 寸法a(mm) 120 寸法B(mm) 85 寸法C(mm) 6 規格 (構造規格)d2G4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(チューブ) 電気亜鉛めっき鋼板、ビニール 質量(kg) 3.1 寸法L(mm) 1000 材質(金具) (固定・接続・締付)鋼材 適合電線管 42(PF1 1/2)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷